WEG 01036ES3ESA90LL Arbor Motor, 10 Hk, 3480 Rpm, 208-230/460v | AD7RUN 4GCJ6

WEG 01036ES3ESA90LL arbormotor, 10 hk, 3480 rpm, 208-230/460v

På lager
Vare: AD7RUN Modell: 01036ES3ESA90LLKryssreferanse: 4GCJ6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSå Arbor Motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame90L
Forsterker med full belastning27.2-24.6/12.3
HP10
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel24 "
MotorapplikasjonElektroverktøy
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCWSE
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringFot
RPM på typeskilt3480
Fase3
RotasjonCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.30mm
Aksel lengde2.5 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.3
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8501524000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltRPM-rekkeviddeSpenningPris
WEG 00336ES3ESA80SL Arbor Motor, 3 hk, 3500 rpm, 208-230/460V | AD7RUA 4GCH3 00336ES3ESA80SL80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/46015 103 NOK
WEG 00536ES3ESA80ML Arbor Motor, 5 Hk, 3470 Rpm, 208-230/460v | AD7RUC 4GCH5 00536ES3ESA80ML80M14.7-13.3/6.65518 "34703001-3600208-230/46018 012 NOK
WEG 00518ES3ESA90LL Arbor Motor, 5 Hk, 1740 Rpm, 208-230/460v | AD7RUE 4GCH7 00518ES3ESA90LL90L15.5-14.1/7.03524 "17401701-1800208-230/46026 550 NOK
WEG 00736ES3ESA80LL Arbor Motor, 7.5 Hk, 3490 Rpm, 208-230/460v | AD7RUG 4GCH9 00736ES3ESA80LL80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/46024 809 NOK
WEG 00736ES3HSA80LL Sagarbormotor, 7-1/2 Hk, 3490 rpm, 575v | AD7RUJ 4GCJ2 00736ES3HSA80LL80L7.87.520 "34903001-360057524 663 NOK
WEG 00718ES3ESA90LL Arbor Motor, 7.5 Hk, 1720 Rpm, 208-230/460v | AD7RUL 4GCJ4 00718ES3ESA90LL90L22.4-20.3/10.17.524 "17201701-1800208-230/46029 314 NOK
WEG 01036ES3HSA90LL Sagarbormotor, 10 Hk, 3480 rpm, 575v | AD7RUQ 4GCJ8 01036ES3HSA90LL90L9.831024.25 "34803001-360057530 365 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 01036ES3ESA90LL arbormotor, 10 hk, 3480 rpm, 208-230/460v
30 365 NOK / enhet