Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VS222P-2-2 Reduksjonsadapter Messing 1/8 tommer x 1/8 tommer | AA6HGH 13Y817

PARKER VS222P-2-2 reduksjonsadapter Messing 1/8 tommer x 1/8 tommer

På lager
Vare: AA6HGH Modell: VS222P-2-2Kryssref: 13Y817
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
24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde7 / 8 "
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER VS222P-2-2-112 Reduksjonsadapter Messing 1/8 tommer x 1/8 tommer | AA6HGJ 13Y818 VS222P-2-2-1129 / 16 "1.75 "1000 psi-1 / 8 "-65 grader til 250 grader F80NOK
PARKER VS222P-6-6 Reduksjonsadapter Messing 3/8 tommer x 3/8 tommer | AA6HGN 13Y822 VS222P-6-67 / 8 "1.25 "1000 psi-3 / 8 "-65 grader til 250 grader F78NOK
PARKER 2-2 RA-B-reduksjonsadapter 1/8 tommer x 1/8 tommer 4000 Psi | AF7GWH 20YZ88 2-2 RA-B5 / 8 "1.031 "4000 psi1 / 8 "1 / 8 "-40 grader til 400 grader F201NOK
PARKER 4-4 RA-B-reduksjonsadapter 1/4 tommer x 1/4 tommer 4300 Psi | AF7GWM 20YZ92 4-4 RA-B3 / 4 "1 13 / 32 "4300 psi1 / 4 "1 / 4 "-40 grader til 400 grader F285NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VS222P-2-2 reduksjonsadapter Messing 1/8 tommer x 1/8 tommer
24NOK / enhet