FABORY L07000.100.0070 Hylseskrue, 70 mm Lengde, M10 x 1.50 Gjengestørrelse, Klasse 12.9, 150PK | CG7VCH 42GE95

FABORY L07000.100.0070 Hylseskrue, 70 mm lengde, M10 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 12.9, 150PK

På lager
Vare: CG7VCH Modell: L07000.100.0070Kryssreferanse: 42GE95

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 041 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10x1.5
Kjørestørrelse8 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.16 mm
Hodehøyde10 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde70mm
Min. Strekkstyrke1,200 N/mm-kvm.
Min. Gjengelengde40 mm
Rockwell HardnessC39 til C44
standardDIN 912
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5892
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L07000.100.0070 Hylseskrue, 70 mm lengde, M10 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 12.9, 150PK
1 041 NOK /pakke