Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FJB-36 Kjellergulvjack, 36 tommer maksimal høyde

På lager
Vare: AG7TCF Modell: FJB-36
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
1 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvjack
Kapasitet6863 lbs.
FARGERød
Dybde6"
Endeputestørrelse3 1/2 "x 6"
Høyde19 "
Høyde Range19 "til 36"
Inkluderer(2) Låsepinner, (1) Dreiestang
Lengde6"
MaterialeStål
Maks. Høyde36 "
Maks. Høyde kapasitet6863 lbs.
MåleenheterHVER
Min. Høyde kapasitet9738 lbs.
Bredde3 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHøyde RangeInkludererMaks. Høyde kapasitetMin. Høyde kapasitetPris
VESTIL FJB-100 Kjellergulvjack, 100 tommer maksimal høyde | AG7TCC FJB-10054 "54 "til 100"(2) Låsepinner, (1) Dreiestang5600 lbs.8438 lbs.1 230 NOK
VESTIL FJB-150 Kjellergulvjack, 150 tommer maksimal høyde | AG7TCD FJB-15054 "54 "til 150"(4) Låsepinner, (1) Dreiestang2588 lbs.11200 lbs.1 787 NOK
VESTIL FJB-16 kjellergulvjack, 16 tommer maksimal høyde | AG7TCE FJB-1612 "-(1) Dreiestang--642NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FJB-36 Kjellergulvjack, 36 tommer maksimal høyde
1 071 NOK / enhet