VESTIL FJB-100 Kjellergulvjack, 100 tommer maksimal høyde

På lager
Vare: AG7TCC Modell: FJB-100

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvjack
Kapasitet5600 lbs.
FARGERød
Dybde6"
Høyde54 "
Høyde Range54 "til 100"
Inkluderer(2) Låsepinner, (1) Dreiestang
Lengde6"
MaterialeStål
Maks. Høyde100 "
Maks. Høyde kapasitet5600 lbs.
MåleenheterHVER
Min. Høyde kapasitet8438 lbs.
Bredde3 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)137.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHøyde RangeInkludererMaks. Høyde kapasitetMin. Høyde kapasitetPris
VESTIL FJB-150 Kjellergulvjack, 150 tommer maksimal høyde | AG7TCD FJB-15054 "54 "til 150"(4) Låsepinner, (1) Dreiestang2588 lbs.11200 lbs.1 787 NOK
VESTIL FJB-16 kjellergulvjack, 16 tommer maksimal høyde | AG7TCE FJB-1612 "-(1) Dreiestang--642NOK
VESTIL FJB-36 Kjellergulvjack, 36 tommer maksimal høyde | AG7TCF FJB-3619 "19 "til 36"(2) Låsepinner, (1) Dreiestang6863 lbs.9738 lbs.1 071 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FJB-100 Kjellergulvjack, 100 tommer maksimal høyde
1 230 NOK / enhet