APPROVED VENDOR Brystvorte, 3/4 tommer, stål


filtre
Grunnleggende tilkoblingstype: Gjenget i begge ender , Innvendig Dia.: 3 / 4 " , Materiale: 304 rustfritt stål , Maks. Press: 250 psi , Utvendig Dia.: 1.05 " , Rørstørrelse: 3 / 4 " , Tidsplan: 80 , sømløs/sveiset: Sømløs , Temp. Område: -60 grader til 450 grader F , Trådtype: PT , Veggtykkelse: 3 / 16 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
4TNY6
5"360NOK
A
4TNZ6
6"333NOK
A
4TPA6
8"370NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?