Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4TNY6 Nippel 3/4 tommer 304 rustfritt stål 5 tommer lengde skjema 80 | AD9MTK

APPROVED VENDOR 4TNY6 nippel 3/4 tommer 304 rustfritt stål 5 tommers lengde skjema 80

På lager
Vare: AD9MTK Modell: 4TNY6
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
360NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde5"
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press250 psi
Utenfor Dia.1.05 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg80
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 4TNZ6 Nippel 3/4 tommer 304 rustfritt stål 6 tommer lengde skjema 80 | AD9MTU 4TNZ66"333NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TPA6 Nippel 3/4 tommer 304 rustfritt stål 8 tommer lengde skjema 80 | AD9MUL 4TPA68"370NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNY6 nippel 3/4 tommer 304 rustfritt stål 5 tommers lengde skjema 80
360NOK / enhet