Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Bladdia.: 48 " , CFM @ 1.250-In. SP: 24,060 , Dimensjon A: 51.75 " , Dimensjon B: 28-5 / 16 " , Dimensjon C: 48.5 " , Dimensjon D: 36 " , Drive Type: Belte , Hz: 60 , Maks. Dybde: 36 " , Motorkapsling: Helt lukket vifte avkjølt , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Skaft Dia.: 1.437 " , Bredde: 51.75 "
Beltedrevne røraksiale vifter, 48 tommers bladdiameter
Dayton beltedrevne røraksialvifter monteres vertikalt eller horisontalt for å trekke ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i malingsspraybokser, rengjøringstanker og blanderom. Disse røraksialviftene har et skivehjul eller en propell inne i en sylindrisk rørlignende struktur med bare et lite gap mellom huset og bladet for å forbedre vifteeffektiviteten. De har rustfritt stål / stålhus med bakt emaljemaling og gnistbestandig aluminium / rustfritt stål / stål / aluminium propeller for rustbeskyttelse og strukturell styrke. Remdriftvifter gir større fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Utvalgte modeller kommer uten drivpakker for å tilpasse viftene til spesifikke bruksområder. Velg fra et bredt utvalg av disse 5/6-bladede røreksosviftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 731 til 891 rpm.