DAYTON 7J379 Røraksialvifte med drivpakke 230/460 V | AF3MHY

DAYTON 7J379 Røraksialvifte med drivpakke 230/460 V

På lager
Vare: AF3MHY Modell: 7J379

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

128 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.48 "
BladmaterialeStål
Boltsirkel Dia.5 / 16 "
CFM @ 0.000-inn. SP35365
CFM @ 0.125-inn. SP34325
CFM @ 0.250-inn. SP33185
CFM @ 0.375-inn. SP30750
CFM @ 0.500-inn. SP27900
CFM @ 0.750-inn. SP24390
Dimensjon A51.75 "
Dimensjon B28-5 / 16 "
Dimensjon C48.5 "
Dimensjon D36 "
Dimensjon E5 / 16 "
KjøretypeBelte
Fan RPM827
Forsterker med full belastning20.0/10.0
Høyde64.75 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens51-3 / 4 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens48-1 / 2 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.48.625 "
Maks. Omgivelsestemp.200 Grader F
Maks. BHP7.25
Maks. Dybde36 "
Maks. Innløpstemperatur500 grader F i 4 timer, 1000 grader F i 15 minutter.
Maks. Motorhøyde12-1 / 2 "
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP7.5
Motor turtall1760
Motor TypeFarlig beliggenhet, 3-fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver5
Uttak Dia.48.625 "
Fase3
Skaft Dia.1.437 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.88
Spenning230/460
Bredde51.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 231.0048
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414510010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPBladmaterialeBoltsirkel Dia.CFM @ 1.000-inn. SPDimensjon EFan RPMForsterker med full belastningHøydePris
DAYTON 3C416 røraksialvifte 51-3 / 4 tommers bredde 64-3 / 4 tommers høyde | AC8LKZ 3C416-Aluminum50.25 "-9 / 16 "--64.75 "63 632 NOK
DAYTON 4GXU7 Tube Axial Fan 64-3 / 4 inch H 51-3 / 4 inch Width | AD7WXF 4GXU7-304 rustfritt stål50.25 "-9 / 16 "--64.75 "213 324 NOK
DAYTON 166260 Tube Axial Fan 51-3 / 4 inch H 51-3 / 4 inch Width | AF2GAE 6TFE0 166260-Stål5 / 16 "-5 / 16 "--51.75 "99 458 NOK
DAYTON 7AG18 Tube aksialvifte med drivpakke 230 V | AF3BQV 7AG1822,170Aluminum50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "84 232 NOK
DAYTON 7AG19 Tube aksialvifte med drivpakke 230 V | AF3BQW 7AG1927,900Aluminum50.25 "24,3909 / 16 "82732.064.75 "90 524 NOK
DAYTON 7AG75 røraksialvifte med drivpakke 208-230 / 460 V | AF3BTC 7AG7522,170Rustfritt stål50.25 "-9 / 16 "73114.8-13.4/6.764.75 "224 509 NOK
DAYTON 7AG76 Tube Axial Fan med drivpakke 230 Volt | AF3BTD 7AG7622,170Rustfritt stål50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "233 923 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7J379 Røraksialvifte med drivpakke 230/460 V
128 102 NOK / enhet