PETERSEN MFG. Sikkerhetsplanter


filtre
Farge: Grå , Bli ferdig: Lite sandblåsing , Materiale: Betong , Veggtykkelse: 3"
StilModellInne i Dia.Netto VektUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeFormPris (eks. mva)
A
HP58X27X28
---28 "58 "27 "rektangel18 645 NOK
B
P30X96
---30 "30 "96 "rektangel28 261 NOK
RFQ
C
P135X30X30
---30 "135 "30 "rektangel41 610 NOK
RFQ
D
P18X33
---20 "18 "33 "rektangel8 050 NOK
E
SQP48
---36 "48 "48 "Square22 187 NOK
F
A48X24X22
---22 "48 "24 "rektangel13 850 NOK
G
A60X16X18
---18 "60 "16 "rektangel14 358 NOK
H
P36X30X30
---30 "36 "30 "rektangel14 933 NOK
I
SP36NR
-1300 lb.-30 "36 "36 "Square15 210 NOK
J
A48X24X30
---30 "48 "24 "rektangel17 720 NOK
K
P72X36X36
-3225 lb.-36 "72 "36 "rektangel23 035 NOK
RFQ
L
A60X48X36
---36 "60 "48 "rektangel23 130 NOK
M
A60X36X42
---42 "60 "36 "rektangel24 670 NOK
N
SP60
-2540 lb.-36 "60 "60 "Square25 178 NOK
K
A72X36X36
---36 "72 "36 "rektangel26 618 NOK
RFQ
O
SP72
-3330 lb.-36 "72 "72 "Square25 283 NOK
RFQ
P
WL72X72X30
-4150 lb.-30 "72 "72 "rektangel35 800 NOK
RFQ
Q
P78X36X36
---36 "78 "36 "rektangel23 329 NOK
RFQ
R
SQP72
---36 "72 "48 "Square38 578 NOK
RFQ
S
P135X24X30
---30 "135 "24 "rektangel38 715 NOK
RFQ
T
P96X30X36
---36 "96 "30 "rektangel39 523 NOK
RFQ
U
SP96X72X36
---36 "96 "72 "rektangel59 364 NOK
RFQ
V
SP42
-1700 lb.-30 "42 "42 "Square16 257 NOK
W
P36X24X18
---18 "36 "24 "rektangel8 314 NOK
X
A24X24X18
---18 "24 "24 "Square8 314 NOK
Y
A24X36X18
---18 "24 "36 "rektangel8 988 NOK
Z
P18X72
---20 "18 "72 "rektangel12 104 NOK
RFQ
A1
A60X24X18
---18 "60 "24 "rektangel13 504 NOK
B1
P24X24
---24 "24 "24 "Square7 974 NOK
C1
A40X24X18
---18 "40 "24 "rektangel9 850 NOK
D1
A48X24X18
---18 "48 "24 "rektangel10 551 NOK
E1
P18X60
---20 "18 "60 "rektangel10 726 NOK
F1
PSQ72
-4900 lb.-36 "72 "72 "Square38 720 NOK
RFQ
G1
P18X48
---20 "18 "48 "rektangel9 208 NOK
H1
A48X48X30
---30 "48 "48 "Square22 860 NOK
I1
SP36
--36 "30 "36 "30 "rektangel15 514 NOK
J1
P36X24X24
---24 "36 "24 "rektangel8 665 NOK
K1
A96X48X36
---36 "96 "48 "rektangel30 275 NOK
RFQ
L1
P72X48X30
---30 "72 "48 "rektangel26 434 NOK
RFQ
M1
P48X36X24
-1100 lb.-24 "48 "36 "rektangel14 820 NOK
I1
SP36X30
---30 "36 "30 "rektangel14 905 NOK
N1
A60X60X36
---36 "60 "60 "Square26 243 NOK
O1
A72X24X18
---18 "72 "24 "rektangel15 187 NOK
RFQ
P1
P24X96R
---30 "24 "96 "rektangel26 243 NOK
RFQ
Q1
WL36X36X22
-1085 lb.-22 "36 "36 "rektangel14 237 NOK
R1
A60X36X36
---36 "60 "36 "rektangel23 861 NOK
S1
A48X48X36
---36 "48 "48 "Square23 670 NOK
T1
A36X36X36
---36 "36 "36 "Square17 720 NOK
U1
P30X72
---30 "30 "72 "rektangel22 017 NOK
RFQ
V1
P24X96
---30 "24 "96 "rektangel22 992 NOK
RFQ
W1
WL48X48X22
-1650 lb.-22 "48 "48 "rektangel22 682 NOK
X1
A48X36X36
---36 "48 "36 "rektangel22 441 NOK
Y1
P24X48
-1288 lb.-30 "24 "48 "rektangel14 590 NOK
Z1
CN24X22
16 "540 lb.22 "24 "--Rund10 945 NOK
A2
RP24X17
18 "-24 "17 "--Rund6 901 NOK
B2
RP24X33
18 "-24 "33 "--Rund8 454 NOK
C2
A1
18 "-24 "19 "--Rund9 850 NOK
D2
RP24X24
18 "350 lb.24 "24 "--Rund7 690 NOK
E2
RP30X30
24 "-30 "30 "--Rund10 990 NOK
F2
RP30X17
24 "-30 "17 "--Rund9 145 NOK
G2
A2
30 "-36 "22 "--Rund13 365 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?