TRACTEL 6423100K Vinsjkabel Legert stål 1/4 tomme x 100 fot | AF2UJP 6XXH0

TRACTEL 6423100K Vinsjkabel Legert stål 1/4 tomme x 100 fot

På lager
Vare: AF2UJP Modell: 6423100KKryssref.: 6XXH0

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 836 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinsjekabel
Lengde100ft.
MaterialeAlloy Steel
Størrelse1 / 4 "
Strandtype5 x 19
Arbeidsbelastningsgrense1000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7312107000
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Undermerke: GRIPHOIST

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
TRACTEL 7121090100k Vinsjkabellegering stål 5/16 tommer x 100 fot | AF2MHD 6VFL0 7121090100k100ft.5 / 16 "2000 lb.6 536 NOK
TRACTEL 7121090150k Vinsjekabellegering stål 5/16 tommer x 150 fot | AF2MHE 6VFL1 7121090150k150ft.5 / 16 "2000 lb.9 130 NOK
TRACTEL 7121090200k Vinsjekabellegering stål 5/16 tommer x 200 fot | AF2MHF 6VFL2 7121090200k200ft.5 / 16 "2000 lb.10 683 NOK
TRACTEL 7128090100k Vinsjkabellegering stål 7/16 tommer x 100 fot | AF2MHG 6VFL3 7128090100k100ft.7 / 16 "4000 kg12 129 NOK
TRACTEL 7128090150k vinsjkabellegering stål 7/16 tommer x 150 fot | AF2MHH 6VFL4 7128090150k150ft.7 / 16 "4000 kg15 704 NOK
TRACTEL 7128090200k Vinsjekabellegering stål 7/16 tommer x 200 fot | AF2MHJ 6VFL5 7128090200k200ft.7 / 16 "4000 kg18 777 NOK
TRACTEL 712909100K Vinsjekabellegering stål 5/8 tommer x 100 fot | AF2MHK 6VFL6 712909100K100ft.5 / 8 "8000 lb.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRACTEL 6423100K Vinsjkabel Legert stål 1/4 tomme x 100 fot
5 836 NOK / enhet