SNAP-TITE H-serie koblinger


filtre
Peiling materiale: 440 rustfritt stål , Kroppsmateriale: Stål , Kroppsstørrelse: 3 / 8 " , Bli ferdig: sink , Strømningshastighet: 5 gpm , Låsemekanisme: Ball , Maks. Press: 4500 psi , Trådstørrelse: 3/8 "-18 , Ventildesign: poppet
StilModellTilkoblingstypeLengdeDriftstemp. OmrådeForsegl materialePris (eks. mva)
A
VHC6-6FM
FNPT--40 grader til 200 grader Fgod722NOK
A
VHC6-6FV
FNPT--20 grader til 375 grader FViton467NOK
A
VHC6-6F
FNPT1 29 / 32 "-40 grader til 200 grader Fgod467NOK
B
VHC6-6MV
MNPT--20 grader til 375 grader FViton593NOK
B
VHC6-6M
MNPT2 13 / 64 "-40 grader til 200 grader Fgod572NOK
C
VHC6-6EM
UNF2.25 "-40 grader til 200 grader Fgod660NOK

H-serie koblinger

Snap-Tite H-serie hurtigkoblinger er designet for å ta imot koblingsplugger (brystvorter eller hannender) i bruksområder for væske eller hageslange for alle formål. Disse kvinnelige endekoblingssettene er ideelle for bruk med gummislanger og har stålkonstruksjon for å gi et dobbelt avstengningsanlegg ved høyt trykk. De er integrert med en manuell hylse med Buna / Viton-tetning for lekkasjetilkobling og 440 kulelager i rustfritt stål for rask tilkobling og fjerning. Velg mellom et bredt utvalg av disse koblingene som er tilgjengelige i FNPT, MNPT og UNF koneksjonstyper på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?