Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VHC6-6FM koblingshus 3 / 8-18 kroppsstål | AF6WMK 20LH96

SNAP-TITE VHC6-6FM Koblingshus 3/8-18 Karosseri Stål

På lager
Vare: AF6WMK Modell: VHC6-6FMKryssref: 20LH96

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
796NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialStål
TilkoblingstypeFNPT
Finishsink
Strømningshastighet5 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press4500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse3/8 "-18
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeDriftstemp. OmrådeForsegl materialePris
SNAP-TITE VHC6-6EM Koblingskropp 3/8-18 3/8 tommers karosseristål | AF6WMH 20LH94 VHC6-6EMUNF2.25 "-40 grader til 200 grader Fgod728NOK
SNAP-TITE VHC6-6F koblingshus 3 / 8-18 3/8 tommers kroppsstål | AF6WMJ 20LH95 VHC6-6FFNPT1 29 / 32 "-40 grader til 200 grader Fgod468NOK
SNAP-TITE VHC6-6FV Koblingskropp 3/8-18 Karosseri Stål | AF6WML 20LH97 VHC6-6FVFNPT--20 grader til 375 grader FViton498NOK
SNAP-TITE VHC6-6M koblingshus 3 / 8-18 3/8 tommers kroppsstål | AF6WMM 20LH98 VHC6-6MMNPT2 13 / 64 "-40 grader til 200 grader Fgod582NOK
SNAP-TITE VHC6-6MV koblingshus 3 / 8-18 kroppsstål | AF6WMN 20LH99 VHC6-6MVMNPT--20 grader til 375 grader FViton654NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VHC6-6FM Koblingshus 3/8-18 Karosseri Stål
796NOK / enhet