WEATHERHEAD Mannlig koblingsrør


filtre
Pakningsmateriale: Etylenpropylengummi , Materiale: Messing , Press: 150 psi , Temp. Område: -40 til 200 F , Type: mann
StilModellTilkoblingRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
1368X12
Kompresjon kobberrør1 / 2 "1 / 2-143 / 4 "488NOK
A
1368X4
Kompresjon kobberrør1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "70NOK
A
1368X6X8
Kompresjon kobberrør1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "241NOK
A
1368X8X4
Kompresjon kobberrør1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "255NOK
A
1368X6
Kompresjon kobberrør1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "116NOK
A
1368X6X2
Kompresjon kobberrør1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "119NOK
A
1368X8X8
Kompresjon kobberrør1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "317NOK
A
1368X4X4
Kompresjon kobberrør1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "108NOK
A
1368X10
Kompresjon kobberrør1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "298NOK
B
1468X8X4
Kompresjonsnylonrør1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "185NOK
B
1468X6X2
Kompresjonsnylonrør1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "129NOK
B
1468X4X4
Kompresjonsnylonrør1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "98NOK
B
1468X12
Kompresjonsnylonrør1 / 2 "1 / 2-143 / 4 "381NOK
B
1468X10
Kompresjonsnylonrør1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "296NOK
B
1468X6X8
Kompresjonsnylonrør1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "219NOK
B
1468X8X8
Kompresjonsnylonrør1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "255NOK
B
1468X6
Kompresjonsnylonrør1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "107NOK
B
1468X4
Kompresjonsnylonrør1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "89NOK
C
1868X8X8
Quick Connect1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "299NOK
C
1868X2.5
Quick Connect1 / 8 "1 / 8-275 / 32 "101NOK
C
1868X2.5X1
Quick Connect1 / 16 "1 / 16-275 / 32 "114NOK
C
1868X3
Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 16 "109NOK
C
1868X4X4
Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "135NOK
C
1868X6X2
Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "258NOK
C
1868X8X4
Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "221NOK
C
1868X6X8
Quick Connect1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "213NOK
C
1868X6
Quick Connect1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "191NOK
C
1868X4
Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "121NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?