Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1868X6X2 Hannkontakt 1 / 8-27 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FLB 2ZKN1

WEATHERHEAD 1868X6X2 hannkopling 1/8-27 3/8 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FLB Modell: 1868X6X2Kryssreferanse: 2ZKN1
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
258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
TilkoblingQuick Connect
PakningsmaterialeEtylenpropylengummi
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 8 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse1 / 8-27
Tube Size3 / 8 "
typenmann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
WEATHERHEAD 1868X2.5 hannkopling 1/8-27 5/32 tommers rørstørrelse | AC4FKU 2ZKL3 1868X2.5Quick Connect1 / 8 "1 / 8-275 / 32 "101NOK
WEATHERHEAD 1868X2.5X1 mannlig kontakt 1 / 16-27 5/32 tommers rørstørrelse | AC4FKV 2ZKL4 1868X2.5X1Quick Connect1 / 16 "1 / 16-275 / 32 "114NOK
WEATHERHEAD 1868X3 hannkontakt 1/8-27 3/16 tommers rørstørrelse | AC4FKW 2ZKL5 1868X3Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 16 "109NOK
WEATHERHEAD 1868X4 hannkontakt 1/8-27 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FKX 2ZKL6 1868X4Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "121NOK
WEATHERHEAD 1868X4X4 hannkontakt 1/4-18 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FKY 2ZKL7 1868X4X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "135NOK
WEATHERHEAD 1868X6 hannkontakt 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FLA 2ZKL9 1868X6Quick Connect1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "191NOK
WEATHERHEAD 1868X6X8 hannkopling 1/2-14 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FLD 2ZKN3 1868X6X8Quick Connect1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1868X6X2 hannkopling 1/8-27 3/8 tommers rørstørrelse
258NOK / enhet