EATON FAZ-seriens tilleggsbeskyttere


Eaton FAZ-seriens tilleggsbeskyttere er designet for å beskytte industrielle miniatyrbrytere i elektriske lavspentsystemer. Når de brukes sammen med MCB-er (miniatyrbrytere), kan disse beskytterne bidra til å forhindre forstyrrende utløsning av MCB-ene og gi ekstra beskyttelse til sensitive ...utstyr.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
FAZ-XUA(400VAC)
8 933 NOK
RFQ
A
FAZ-XUA(115VAC)
8 933 NOK
RFQ
A
FAZ-XUA(230VAC)
8 933 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse beskytterne inkluderer en underspenningsutløsning som består av en liten elektromekanisk enhet.
  • Enheten er følsom for endringer i spenningsnivåer og brukes til å beskytte effektbryteren i tilfelle spenningstap.
  • Når spenningen faller under den innstilte terskelen, utløser den elektromekaniske enheten hjelpekontaktblokken, som igjen utløser FAZ-bryterne.
  • Denne utløsningen forhindrer også effektbrytere i å fungere med mindre spenning er tilstede.

Egenskaper

  • Disse tilleggsbeskytterne har en kompakt design og kan enkelt legges til eller fjernes etter behov, uten å måtte bytte ut MCB.
  • De kan installeres ved hjelp av en DIN-skinnemonteringsmetode i forbindelse med kjeve- og løfteklemmer for å tilby bekvemmelighet og enkel installasjon.
  • De er også designet for å tåle temperaturer mellom -5 og 40 grader Celsius.

Standarder og godkjenninger

  • IEC
  • UL
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av en automatsikring?

En miniatyrbryter gir beskyttelse mot feilstrøm, som kortslutning eller overbelastning. Den er designet for å beskytte ledningene og andre komponenter i kretsen mot overoppheting og potensielle farer.

Hva er funksjonen til kjeven og løfteklemmene?

Kjeveklemmer har et par kjever som åpnes eller lukkes for grep og holder DIN-skinner sikkert. Dette gir en stødig og sterk base for tilleggsbeskyttere når de er installert på effektbrytere. Løfteklemmer, på den annen side, gjør det enkelt å fjerne beskytterne fra DIN-skinnene under vedlikehold eller feilsøking.

Hva er IP40-kapslingen?

I henhold til kapslingsklassifiseringen IP40 er tilleggsbeskytterne i FAZ-serien beskyttet mot inntrengning av faste gjenstander og brukes innendørs for å eliminere risikoen for eksponering for vann eller andre væsker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?