Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TB200-09SS Terminal Strip, 30A, 300V, Thermoplastic, 50 Pack

På lager
Vare: BD6CZU Modell: TB200-09SS
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminal Strip
Karakter30A
Høyde0.56 "
Housing Materialtermo
Lengde4.69 "
Maks. Driftstemperatur130 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRett
Antall stillinger9
Antall rader2
Tonehøyde0.437in
PlatingTin
OppsigelsestypeSkru
Spenning300V
Bredde1.12 "
Wire Gauge22 AWG til 12 AWG
Wire Gauge Maks12AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialSakLengdePris
BUSSMANN TB200-03QC7 Barriereterminalblokk, 30A, 300V | BC8LHY TB200-03QC7Termoplast (TP)Terminalblokk2.07 "41NOK
BUSSMANN TB200-12BS Terminal Strip, 30A, 300V, Termoplast, 50 Pack | BC8LHZ TB200-12BStermoTerminal Strip6"194NOK
BUSSMANN TB200-12QC14 Terminal Strip, 30A, 300V, Termoplast, 50 Pack | BC8LJA TB200-12QC14termoTerminal Strip6"124NOK
BUSSMANN TB200-03 Barriereterminalblokk, 30A, 300V | BC8WNG TB200-03Termoplast (TP)Terminalblokk2.07 "19NOK
BUSSMANN TB200-08SS Barriereterminalblokk, 30A, 300V | BC9DKB TB200-08SSTermoplast (TP)Terminalblokk4.25 "80NOK
BUSSMANN TB200-06 Barriereterminalblokk, 30A, 300V | BC9HWB TB200-06Termoplast (TP)Terminalblokk3.38 "38NOK
BUSSMANN TB200-22 Rekkeklemme, måler 22AWG - 12AWG, 30A, termoplast, 25 Pack | BC9WJR TB200-22termoTerminalblokk10.37 "141NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TB200-09SS Terminal Strip, 30A, 300V, Thermoplastic, 50 Pack
90NOK / enhet