Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NXB1 Semi-pneumatisk hjul 12 Tommer 90 Lb | AB2UUP

APPROVED VENDOR 1NXB1 semi-pneumatisk hjul 12 Tommer 90 Lb

På lager
Vare: AB2UUP Modell: 1NXB1
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
221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSemi-pneumatisk hjul
Bore Dia.1 / 2 "
Kapasitet90 lb.
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
FinishPulverlakkert
Passer til aksel1 / 2 "
Ramme FinishPulverlakkert
NavfargeSølv
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde1-1 / 2 "
Lastevurdering90 lb.
Dekkfelt Dia.9"
Dekk sidevegg nr.12x1.75
Dekktykkelse1-45 / 64 "
TråRibbete
HjullagerBall
Hjuldiameter12 "
Hjulbredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1285
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeBore Dia.KapasitetRangeringsområde for hjulbelastningPasser til akselLastevurderingHjullagerHjuldiameterPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NWZ1 Semi-pneumatisk hjul 10 300 Lb | AB2UTV 1NWZ12.75 "5 / 8 "300 lb.300 til 999 lb.5 / 8 "300 lb.Roller10 "294NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NXA6 Semi-pneumatisk hjul 6 Tommer 55 Lb | AB2UUK 1NXA61.5 "1 / 2 "55 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "55 lb.Ball6"121NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NXA7 Semi-pneumatisk hjul 8 Tommer 60 Lb | AB2UUL 1NXA71.75 "1 / 2 "60 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "60 lb.Ball8"139NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NXA8 Semi-pneumatisk hjul 8 Tommer 150 Lb | AB2UUM 1NXA81.75 "1 / 2 "150 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "150 lb.Ball8"166NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NXA9 Semi-pneumatisk hjul 10 Tommer 80 Lb | AB2UUN 1NXA91.75 "1 / 2 "80 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "80 lb.Ball10 "198NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NXB2 Semi-pneumatisk hjul 14 Tommer 100 Lb | AB2UUQ 1NXB21.75 "1 / 2 "100 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "100 lb.Ball14 "343NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NXB3 Semi-pneumatisk hjul 14 Tommer 175 Lb | AB2UUR 1NXB31.75 "5 / 8 "175 lb.0 til 299 lb.5 / 8 "175 lb.Ball14 "369NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXB1 semi-pneumatisk hjul 12 Tommer 90 Lb
221NOK / enhet