BALDOR MOTOR EM3558T-G Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6UAP

BALDOR MOTOR EM3558T-G trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ramme

På lager
Vare: AJ6UAP Modell: EM3558T-G

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 405 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
amps6-5.8/2.9
BaseRG
Nedbrytningsmoment23.9 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame145T
Dreiemoment med full belastning5.95 LB-FT
HP2
Hz60
IsolasjonH
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.82 Amps
Antall poler04
Produksjon2
Fase3
Power Factor73
RevisjonC
RPM1755
Temp. Stige72 grader C
typen3530M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 18.1 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 15.9 LB-FT
    • Startstrøm: 24.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellHPampsNedbrytningsmomentIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonPris
BALDOR MOTOR EM2276T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hk43 707 NOK
BALDOR MOTOR EM2276T-G Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 hk--H----44 179 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T-G Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THN EM2332T-G10 hk--H----49 777 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-5BG Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THU EM2333T-5BG-14.6 A-H0944M-415.000 hk34 219 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-8G Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hk40 403 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hk39 931 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-G Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 Amps041540 403 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3558T-G trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ramme
14 405 NOK / enhet