BALDOR MOTOR EM3770T-8G Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T Ramme | AJ6UFP

BALDOR MOTOR EM3770T-8G Trefasemotor, 200V, 1800 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T ramme

På lager
Vare: AJ6UFP Modell: EM3770T-8G

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40 grader
amps21.4 A @ 200 V 21.2 A @ 208 V
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment66.9 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame213T
RammematerialeStryke
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning21.4 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseH
Motor Type0738M
Antall poler4
Produksjon7.500 hk
Total lengde18.45 "
Fase3
Power Factor81
Servicefaktor1.15
Speed1,770 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning200 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.5
Skipets høyde (cm)44.77
Skipets lengde (cm)72.71
Skipets bredde (cm)46.04
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Super-E Baldor EM3770T-8G motor er ideell for pumper, kompressorer, vifter, transportører og verktøymaskiner. Motordesignen møter eller overgår NEMA Premium-effektivitet, noe som gjør den ideell for steder der vann- og støveksponeringen er moderat.

Egenskaper:

  • TEFC-kapsling for å hindre luft i å strømme fritt gjennom motoren, og gir beskyttelse mot tøffe miljøer.
  • Toveis kjølevifte for å sikre minimal friksjon og vindtap.
  • Kobberviklinger med snøring i begge ender for å redusere elektriske feil.
  • Isolasjonssystem for å gjøre enheten Inverter Ready.
  • Har høytemperaturklasse F-isolasjon og en servicefaktor på 1.15.
  • Exxon Polyrex EM fett for forbedret lagerytelse og sikrer lang levetid.

Standarder og godkjenninger:

  • RoHS

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva skjer hvis du overspenner en motor?

A. Overspenning kan resultere i overdreven strømflyt og spenningsspenning. Det elektriske isolasjonssystemet inne i motoren kan forringes i begge tilfeller, redusere levetiden eller forårsake skade.

Q. Hvordan påvirker spenning en elektrisk motor?

A. Jo høyere inngangsspenning, jo høyere utgangshastighet og omvendt.

Produktvarianter

ProduktModellHPampsNedbrytningsmomentIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonPris
BALDOR MOTOR EM2276T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hk43 707 NOK
BALDOR MOTOR EM2276T-G Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 hk--H----44 179 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T-G Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THN EM2332T-G10 hk--H----49 777 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-5BG Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THU EM2333T-5BG-14.6 A-H0944M-415.000 hk34 219 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-8G Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hk40 403 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hk39 931 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-G Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 Amps041540 403 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3770T-8G Trefasemotor, 200V, 1800 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T ramme
26 819 NOK / enhet