BALDOR MOTOR EM2334T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJH

BALDOR MOTOR EM2334T-BG trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T ramme

På lager
Vare: AJ6TJH Modell: EM2334T-BG

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 549 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40 grader
amps52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame256T
RammematerialeStryke
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning24.0 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type0960M
Antall poler4
Produksjon20.000 hk
Total lengde23.3 "
Fase3
Power Factor83
Servicefaktor1.15
Speed1,770 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.5
Skipets høyde (cm)44.29
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 93.00%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: J
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 10 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Akseljording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellHPampsNedbrytningsmomentIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonPris
BALDOR MOTOR EM2276T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hk43 707 NOK
BALDOR MOTOR EM2276T-G Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 hk--H----44 179 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T-G Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THN EM2332T-G10 hk--H----49 777 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-5BG Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THU EM2333T-5BG-14.6 A-H0944M-415.000 hk34 219 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-8G Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hk40 403 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hk39 931 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-G Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 Amps041540 403 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM2334T-BG trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T ramme
47 549 NOK / enhet