KERN OG SOHN HFD 6T-3 Kranbalanse, 1500, 3000, 6000Kg Maks. Veiing, 500 g, 1000 g, 2000g Lesbarhet | CE8JXY

KERN AND SOHN HFD 6T-3 Kranbalanse, 1500, 3000, 6000Kg Maks. Veiing, 500 g, 1000 g, 2000 g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JXY Modell: HFD 6T-3

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKranbalanse
Batteri1 x 12V, Type 23A
Batteriets ladetid12 timer.
Sifferstørrelse30mm
Digital avlesning500/1000 / 2000 g
SkjermtypeLCD
Inngangsspenning110 til 240V AC
linearitet+/-1, 2, 4 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene95%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet500, 1000, 2000 g , 500/1000/2000 g
reproduserbarhet0.5, 1, 2 kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet1500/3000 / 6000kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.8
Skipets høyde (cm)27.5
Skipets lengde (cm)27
Skipets bredde (cm)72.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetlesbarhetPris
KERN OG SOHN HFD 10T-3 Kranbalanse, 3000, 6000, 12000Kg Maks. Veiing, 1000 g, 2000 g, 5000g Lesbarhet | CE8JXK HFD 10T-3+/-2, 4, 10 kg1000, 2000, 5000 g , 1000/2000/5000 g13 395 NOK
KERN OG SOHN HFD 1T-4 Kranbalanse, 300, 600, 1500Kg Maks. Veiing, 100 g, 200 g, 500 g Lesbarhet | CE8JXN HFD 1T-4+/-0.2, 0.4, 1 kg100, 200, 500 g , 100/200/500 g6 630 NOK
KERN OG SOHN HFD 3T-3 Kranbalanse, 600, 1500, 3000Kg Maks. Veiing, 200 g, 500 g, 1000 g Lesbarhet | CE8JXR HFD 3T-3+/-0.4, 1, 2 kg200, 500, 1000 g , 200/500/1000 g9 065 NOK
KERN OG SOHN HFD 600K-1 Kranbalanse, 150, 300, 600Kg Maks. Veiing, 50 g, 100 g, 200 g Lesbarhet | CE8JXV HFD 600K-1+/-0.1, 0.2, 0.4 kg50, 100, 200 g , 50/100/200 g6 494 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN HFD 6T-3 Kranbalanse, 1500, 3000, 6000Kg Maks. Veiing, 500 g, 1000 g, 2000 g Lesbarhet
11 501 NOK / enhet