Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 63642552868 Slipesvamp Fin 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In | AD2YEX 3WK96

NORTON ABRASIVES 63642552868 Slipesvamp Fin 4-3 / 4 x 3-3 / 4 x 1/2 In

På lager
Vare: AD2YEX Modell: 63642552868Kryssreferanse: 3WK96
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipesvamp
Slipende materialeSilisiumkarbid
FARGEGrå
Klasseend
Grit220
Lengde4.75 "
Tykkelse1 / 2 "
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode6805305000
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Sider (dobbel)

Produktvarianter

ProduktModellKlasseGritSakLengdeTykkelseBreddepk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 07660749503 Slipesvamp x Crs/med 4 x 2-3/4 x 1 In | AB3BMG 1RDV8 07660749503Ekstra Grov / Medium36/80Slipesvamp4"1"2.75 "138NOK
NORTON ABRASIVES 07660749502 Slipesvamp Med/fin 4 x 2-3/4 x 1 In | AB3BMH 1RDW1 07660749502Middels / Fin80/120Slipesvamp4"1"2.75 "137NOK
NORTON ABRASIVES 63642552869 Slipesvamp Medium 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In | AD2YEY 3WK97 63642552869Medium150Slipesvamp4.75 "1 / 2 "3.75 "127NOK
NORTON ABRASIVES 63642552870 Slipesvamp Grov 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In | AD2YEZ 3WK98 63642552870Grov100Slipesvamp4.75 "1 / 2 "3.75 "127NOK
NORTON ABRASIVES 07660702284 Vinklet slipesvamp, fin, 4.875 tommers lengde, 2.875 tommers bredde, 24pk | CH9PHA 33GN50 07660702284--Vinklet slipesvamp---241 704 NOK
NORTON ABRASIVES 07660702285 Vinklet slipesvamp, aluminiumoksid, 4.875 tommers lengde, 2.875 tommers bredde, 24Pk | CH9PHB 33GN51 07660702285--Vinklet slipesvamp---241 704 NOK
NORTON ABRASIVES 07660700936 Vinklet slipesvamp, grov/middels, 4.875 tommers lengde, 2.875 tommers bredde | CH9PHC 1PW28 07660700936--Vinklet slipesvamp---180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642552868 Slipesvamp Fin 4-3 / 4 x 3-3 / 4 x 1/2 In
27NOK / enhet