Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M CP040-3PK Single-Angle Sanding Sponge, 2 7/8 x 4 7/8 x 1 Inch Size, Aluminum Oxide, Fine, 3 PK | CN7WCR 375PD9

3M CP040-3PK Envinkelslipesvamp, 2 7/8 x 4 7/8 x 1 tomme størrelse, aluminiumoksid, fin, 3 PK

På lager
Vare: CN7WCR Modell: CP040-3PKKryssreferanse: 375PD9
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipesvamp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSlipende materialeFARGEKlasseGritSakLengdeTykkelsepk. Antall.Pris
3M 11517 Slipesvamp Vf 3-3/4 x 2-5/8 x 1 Tommer, 12 Pk | AB9BUN 2AYG5 115172.62 "AluminiumoksidGullVeldig fin180Slipesvamp3.75 "1"1988NOK
3M 02602 Slipesvamp Sf 1/4 Tommer, 120 Pk | AB9CCE 2BAE1 026024.5 "AluminiumoksidGråSuper fint500/600Slipesvamp5.5 "1 / 4 "111 511 NOK
3M 02601 Slipesvamp 5-1/2 x 4-1/2 x 1/4 Tommer, 120 Pk | AB9CCG 2BAE6 026014.5 "AluminiumoksidGråSuperfin / ultrafin800/1000Slipesvamp5.5 "1 / 4 "111 511 NOK
3M 50677 Slipesvamp Fin 3-3/4 x 2-5/8 x 1 Tommer, 12 Pk | AB9JQA 2DLF3 506772.62 "Keramisk aluminiumoksidMaroonend150Slipesvamp3.75 "1"11 062 NOK
3M 11516 Slipesvamp Grov 3-3/4 x 2-5/8 x 1 Tommer, 12 Pk | AB9JQE 2DLF8 115162.62 "SilisiumkarbidGrønnGrov60Slipesvamp3.75 "1"1960NOK
3M 51066 Slipesvamp F 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 Tommer, 250 Pk | AB9WQQ 2FWL5 510663.75 "AluminiumoksidGråend-Slipesvamp4.75 "1 / 2 "17 312 NOK
3M 50673 Slipesvamp x Fin 1 Tommer, 12 Pk | AC2EGK 2JEX1 506732.62 "AluminiumoksidGullEkstra fin320Slipesvamp3.75 "1"1988NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M CP040-3PK Envinkelslipesvamp, 2 7/8 x 4 7/8 x 1 tomme størrelse, aluminiumoksid, fin, 3 PK
256NOK / enhet