3M 51066 Slipesvamp F 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 Tommer, 250 Pk | AB9WQQ 2FWL5

3M 51066 slipesvamp F 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 tomme, 250 pk

På lager
Vare: AB9WQQ Modell: 51066Kryssreferanse: 2FWL5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 983 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipesvamp
Slipende materialeAluminiumoksid
FARGEGrå
Klasseend
Lengde4.75 "
Tykkelse1 / 2 "
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)52.71
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode6805305000
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Sider (dobbel)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSlipende materialeFARGEKlasseGritSakLengdeTykkelsepk. Antall.Pris
3M 11517 Slipesvamp Vf 3-3/4 x 2-5/8 x 1 Tommer, 12 Pk | AB9BUN 2AYG5 115172.62 "AluminiumoksidGullVeldig fin180Slipesvamp3.75 "1"1922NOK
3M 02602 Slipesvamp Sf 1/4 Tommer, 120 Pk | AB9CCE 2BAE1 026024.5 "AluminiumoksidGråSuper fint500/600Slipesvamp5.5 "1 / 4 "110 465 NOK
3M 02601 Slipesvamp 5-1/2 x 4-1/2 x 1/4 Tommer, 120 Pk | AB9CCG 2BAE6 026014.5 "AluminiumoksidGråSuperfin / ultrafin800/1000Slipesvamp5.5 "1 / 4 "110 465 NOK
3M 50677 Slipesvamp Fin 3-3/4 x 2-5/8 x 1 Tommer, 12 Pk | AB9JQA 2DLF3 506772.62 "Keramisk aluminiumoksidMaroonend150Slipesvamp3.75 "1"1988NOK
3M 11516 Slipesvamp Grov 3-3/4 x 2-5/8 x 1 Tommer, 12 Pk | AB9JQE 2DLF8 115162.62 "SilisiumkarbidGrønnGrov60Slipesvamp3.75 "1"1931NOK
3M 50673 Slipesvamp x Fin 1 Tommer, 12 Pk | AC2EGK 2JEX1 506732.62 "AluminiumoksidGullEkstra fin320Slipesvamp3.75 "1"1922NOK
3M 904-ESF konturslipesvamp, 4 1/2 tommer WX 5 1/2 tommer LX 3/16 tommer T, aluminiumoksid | CN7WAH 375PE3 904-ESF-----Kontur slipesvamp--135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 51066 slipesvamp F 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 tomme, 250 pk
6 983 NOK / enhet