Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 50677 Slipesvamp Fin 3-3/4 x 2-5/8 x 1 Tommer, 12 Pk | AB9JQA 2DLF3

3M 50677 Slipesvamp fin 3-3/4 x 2-5/8 x 1 tomme, 12 pk

På lager
Vare: AB9JQA Modell: 50677Kryssreferanse: 2DLF3
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
988NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipesvamp
Slipende materialeKeramisk aluminiumoksid
FARGEMaroon
Klasseend
Grit150
Lengde3.75 "
Tykkelse1"
Bredde2.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode6805305000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sider (dobbel)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSlipende materialeFARGEKlasseGritSakLengdeTykkelsepk. Antall.Pris
3M 11517 Slipesvamp Vf 3-3/4 x 2-5/8 x 1 Tommer, 12 Pk | AB9BUN 2AYG5 115172.62 "AluminiumoksidGullVeldig fin180Slipesvamp3.75 "1"1922NOK
3M 02602 Slipesvamp Sf 1/4 Tommer, 120 Pk | AB9CCE 2BAE1 026024.5 "AluminiumoksidGråSuper fint500/600Slipesvamp5.5 "1 / 4 "110 465 NOK
3M 02601 Slipesvamp 5-1/2 x 4-1/2 x 1/4 Tommer, 120 Pk | AB9CCG 2BAE6 026014.5 "AluminiumoksidGråSuperfin / ultrafin800/1000Slipesvamp5.5 "1 / 4 "110 465 NOK
3M 11516 Slipesvamp Grov 3-3/4 x 2-5/8 x 1 Tommer, 12 Pk | AB9JQE 2DLF8 115162.62 "SilisiumkarbidGrønnGrov60Slipesvamp3.75 "1"1931NOK
3M 51066 Slipesvamp F 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 Tommer, 250 Pk | AB9WQQ 2FWL5 510663.75 "AluminiumoksidGråend-Slipesvamp4.75 "1 / 2 "16 983 NOK
3M 50673 Slipesvamp x Fin 1 Tommer, 12 Pk | AC2EGK 2JEX1 506732.62 "AluminiumoksidGullEkstra fin320Slipesvamp3.75 "1"1922NOK
3M 904-ESF konturslipesvamp, 4 1/2 tommer WX 5 1/2 tommer LX 3/16 tommer T, aluminiumoksid | CN7WAH 375PE3 904-ESF-----Kontur slipesvamp--135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 50677 Slipesvamp fin 3-3/4 x 2-5/8 x 1 tomme, 12 pk
988NOK / enhet