Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 270LEDSA240A Gul LED -modul, 70 mm størrelse

På lager
Vare: AA7QFM Modell: 270LEDSA240AKryssref.: 16G773

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 881 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTower Light LED-modul
FARGERav
Nåværende tegnet0.035 A vekselstrøm
Diameter70mm
Blinker per minuttSteady
Høyde3.11 "
Housing Materialpolykarbonat
Lampeliv100000 hr.
LampetypeLED
ObjektivdesignSylinder
Lens Materialpolykarbonat
MonteringOverflate eller kanal
Drifts Temp.-22 til 122 grader F
VurderingIP65
Spenning240 VAC
Watts5
Bredde2.76 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3622
Skipets høyde (cm)7.49
Skipets lengde (cm)7.49
Skipets bredde (cm)8.51
HS kode8531800050
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellBreddeNåværende tegnetDiameterHøydeLampelivObjektivdesignVurderingSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA120A Amber LED-modul, 70mm Størrelse | AA7QEM 16G750 270LEDMA120A2.83 "Varierer70mm3.11 "100,000 hr.EZ Twist and Lock DomeUL120 VAC2 367 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA240A Amber LED-modul, 70 mm Størrelse | AA7QEN 16G751 270LEDMA240A2.83 "Varierer70mm3.11 "100,000 hr.EZ Twist and Lock DomeUL240 VAC2 394 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA24AD Amber LED-modul, 70 mm størrelse, 0.035A klassifisering, 120VAC ved 50/60 Hz | AA7QEP 16G752 270LEDMA24AD2.83 "Varierer70mm3.11 "100,000 hr.EZ Twist and Lock DomeUL24 VAC/DC2 203 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA120A Amber LED-modul, 70 mm størrelse | AA7QFL 16G772 270LEDSA120A2.76 "0.035 A vekselstrøm70mm3.11 "100000 hr.SylinderIP65120 VAC1 706 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA24AD Amber LED-modul, 70 mm størrelse, 0.065/0.085A klassifisering, 24VAC/DC | AA7QFN 16G774 270LEDSA24AD2.76 "0.085A AC, 0.065A DC70mm3.11 "100000 hr.SylinderIP6524 VDC1 706 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA120AB Amber LED-modul, 70 mm størrelse, 0.035A rating, 120VAC ved 50/60 Hz | CF4MVF 270LEDMA120AB--2.95 "16.065 "---120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA240AB Amber LED-modul, 70 mm Størrelse | CF4MVG 270LEDMA240AB---------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDSA240A Gul LED -modul, 70 mm størrelse
1 881 NOK / enhet