VESTIL VWS-770-FF-DC stabler med fast DC-drevet vinsj, 770 lb., svart/gul, stål

Vare: AG8CCT Modell: VWS-770-FF-DC
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

47 105 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk stabler
Batteri12V
batteri~~POS=TRUNC8
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Kapasitet770 lbs.
Caster Dia.6"
Caster materialePoly på Poly
FARGESvart, Gul
Gaffellengde30 "
Gaffelbredde4"
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Type hjul foranRigid
Høyde78 "
Horisontalt lastsenter24 "
HP0.5 hk
Inkludererbatterilader
Benbredde4"
Lengde49 "
Løftehøyde Maks.59 "
Lastekapasitet770 lbs.
Senket høyde3 3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Reiseavstand40.12 "
Min. Løftehøyde3.38 "
Min. Bredde mellom gafler26.75 "
Min. Bredde mellom bena26.75 "
Antall batterier2
Antall hjul4
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
OperasjonDC Vinsj
Fase1
StrømkildeElektrisk trådløs
Hevet høyde59 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakpolyuretan
Type hjul bakSving med brems
Spenning12V
Bredde26.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 157.5
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)67.95
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGaffellengdeSenket høydeHevet høydeLengdeBreddeHøydePris
VESTIL VWS-770-AA-DC stabler med justerbar likestrømsvinsj, 770 lb., svart/gul, stål | AG8CCQ VWS-770-AA-DC-30 "1 9 / 16 "59 "48 "45 "78 "50 226 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VWS-770-FF-DC stabler med fast DC-drevet vinsj, 770 lb., svart/gul, stål
47 105 NOK / enhet