Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI BL846CL koblingsblad | AB4KQG 1YKY9

TSUBAKI BL846CL Gaffelkoblingsblad

På lager
Vare: AB4KQG Modell: BL846CLKryssreferanse: 1YKY9
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
291NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis -kontakt
ANSI KjedestørrelseBL846
Hull Dia.0.376 "
Inne i Pin Dia.0.375 "
snøring4 x 6
Lengde1"
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeKarbonstål
Utenfor Pin Dia.0.375 "
Samlet bredde1.772 "
Pin Lengde1.772 "
Pin Link Plate Tykkelse0.156 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1"
Roller Link Plate Høyde0.156 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet46,200 lb.
typenLeaf Chain

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPin Link Plate TykkelseANSI KjedestørrelseHull Dia.TonehøydeRoller Link Plate HøydeStrekkfasthetInne i Pin Dia.LengdePris
TSUBAKI BL544CL Clevis Connector - Pakke med 5 blader | AB4KPX 1YKX9 BL544CL0.094 "500.236 "0.625 "0.094 "17,600 lb.0.234 "0.625 "364NOK
TSUBAKI BL546CL Gaffelkobling - Pakke med 5 blader | AB4KPY 1YKY1 BL546CL0.094 "BL5460.236 "0.625 "0.094 "17,600 lb.0.234 "0.625 "389NOK
TSUBAKI BL644CL Clevis Connector - Pakke med 5 blader | AB4KQB 1YKY4 BL644CL0.125 "BL6440.313 "0.75 "0.713 "28,500 lb.0.312 "0.75 "723NOK
TSUBAKI BL646CL Gaffelkobling - Pakke med 5 blader | AB4KQC 1YKY5 BL646CL0.125 "BL6460.313 "0.75 "0.713 "28,500 lb.0.312 "0.75 "755NOK
TSUBAKI BL844CL koblingsblad | AB4KQF 1YKY8 BL844CL0.156 "BL8440.376 "1"0.156 "46,200 lb.0.375 "1"139NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI BL846CL Gaffelkoblingsblad
291NOK / enhet