WILKERSON Luftregulator, låsning uten stige


filtre
Maks trykk: 300 psi , Maks. Temp.: 125 Grader F , Ventildesign: Balansert
StilModellJusteringsområdeBody MaterialMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
RB3-02-F000
0 til 125 psiMessing14 cfm3.42 "1.5 "1 / 4 "PT376NOK
B
R03-02-000
5 til 125 psiSinklegering, QQ-Z-36322 cfm3.14 "1.65 "1 / 4 "PT289NOK
B
R03-01-000
5 til 125 psi-13 cfm3.14 "1.65 "1 / 8 "PT284NOK

Luftregulator, låsning uten stige

Wilkerson luftregulatorer er egnet for bruk der det kreves et konstant trykk med variabel strømningshastighet. De har kroppskonstruksjon i messing eller sinklegering, en justerbar knott som ikke stiger, to gauge-porter, tilførselstrykk på opptil 300 psi og en maksimal strømningshastighet på 100 cfm. Disse Wilkerson-regulatorene kan operere ved temperaturer fra 32 til 150 grader Fahrenheit og er tilgjengelige i forskjellige generelle høyder og bredder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?