TOWNSTEEL FCE-4010-serien, elektronisk låsing av klasserommet


filtre
Baksett: 2.75 " , Batteritid: 1 til 2 år. , Dørtykkelse: 1.75 " , Funksjon: Programmerbar funksjonskontroll , Karakter: 1 , Innvendig dybde: 2.75 " , Innvendig bredde: 3 21 / 64 " , IP-vurdering: Ikke rangert , Materiale: Rustfritt stål , Monteringsstil: Sylindriske , Driftstemp. Område: -31 grader til 151 grader F , Utvendig bredde: 3 27 / 64 " , Strømkilde: (4) AA-batterier
StilModellFinishBrannvurderingHåndtakstypeInnvendig høydeUtenfor høydePris (eks. mva)
A
FCE-4010-RFID-S-613
Oljegummi bronse3 hr.Stiv spakvakt8 41 / 64 "8 21 / 32 "9 842 NOK
A
FCE-4010-RFID-Q-613
Oljegummi bronse3 timeRigid Lever Quest8 41 / 64 "8 21 / 32 "9 842 NOK
A
FCE-4010-RFID-G-613
Oljegummi bronse3 timeStiv spakegalla8 41 / 64 "8 21 / 32 "9 842 NOK
A
FCE-4010-RFID-IC-G-613
Oljegummi bronse3 hr.Stiv spakegalla10 15 / 32 "10 15 / 32 "9 842 NOK
A
FCE-4010-RFID-IC-S-613
Oljegummi bronse3 timeStiv spakvakt10 15 / 32 "10 15 / 32 "9 842 NOK
A
FCE-4010-RFID-IC-Q-613
Oljegummi bronse3 timeRigid Lever Quest10 15 / 32 "10 15 / 32 "9 842 NOK
A
FCE-4010-RFID-Q-626
Satin Chrome3 timeRigid Lever Quest8 41 / 64 "8 21 / 32 "9 842 NOK
A
FCE-4010-RFID-IC-Q-626
Satin Chrome3 timeRigid Lever Quest10 15 / 32 "10 15 / 32 "9 842 NOK
A
FCE-4010-RFID-IC-G-626
Satin Chrome3 hr.Stiv spakegalla10 15 / 32 "10 15 / 32 "9 842 NOK
A
FCE-4010-RFID-IC-S-626
Satin Chrome3 timeStiv spakvakt10 15 / 32 "10 15 / 32 "9 842 NOK
A
FCE-4010-RFID-S-626
Satin Chrome3 timeStiv spakvakt8 41 / 64 "8 21 / 32 "10 252 NOK
A
FCE-4010-RFID-G-626
Satin Chrome3 timeStiv spakegalla8 41 / 64 "8 21 / 32 "9 842 NOK

FCE-4010-serien, elektronisk låsing av klasserommet

Elektroniske Classroom Lockdown-låser er avanserte sikkerhetsløsninger som er ideelle for sikkerhet og kontrolltilgang i undervisningsmiljøer. De har en batterilevetid på 1 til 2 år, og minimerer dermed vedlikeholdsinnsatsen og sikrer uavbrutt sikkerhet. Disse låsene har en programmerbar funksjonskontroll som lar administratorer eller autorisert personell tilpasse låseinnstillinger i henhold til sikkerhetsprotokoller.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?