Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON RB3-02-F000 Luftregulator 1/4 tomme Npt 14 Cfm 300 Psi | AE7XDW 6B216

WILKERSON RB3-02-F000 Luftregulator 1/4 tomme Npt 14 Cfm 300 Psi

På lager
Vare: AE7XDW Modell: RB3-02-F000Kryssreferanse: 6B216
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
442NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftregulator
JusteringsknottNonrising Låsing
Justeringsområde0 til 125 psi
Body MaterialMessing
Målerhavn1 / 8 "PT
Maks. Strømme14 cfm
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.125 Grader F
Total høyde3.42 "
Samlet bredde1.5 "
Rørstørrelse1 / 4 "PT
VentildesignBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481100060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeBody MaterialMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris
WILKERSON R03-01-000 Luftregulator 1/8 Tommer Npt 13 Cfm 300 Psi | AD9PLX 4TY38 R03-01-0005 til 125 psi-13 cfm3.14 "1.65 "1 / 8 "PT293NOK
WILKERSON R03-02-000 Luftregulator 1/4 tomme Npt 22 Cfm 300 Psi | AD9PLY 4TY39 R03-02-0005 til 125 psiSinklegering, QQ-Z-36322 cfm3.14 "1.65 "1 / 4 "PT293NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON RB3-02-F000 Luftregulator 1/4 tomme Npt 14 Cfm 300 Psi
442NOK / enhet