Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON R03-01-000 Luftregulator 1/8 Tommer Npt 13 Cfm 300 Psi | AD9PLX 4TY38

WILKERSON R03-01-000 Luftregulator 1/8 tomme Npt 13 Cfm 300 Psi

På lager
Vare: AD9PLX Modell: R03-01-000Kryssreferanse: 4TY38
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
293NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftregulator
JusteringsknottNonrising Låsing
Justeringsområde5 til 125 psi
Målerhavn1 / 8 "PT
Maks. Strømme13 cfm
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.125 Grader F
Total høyde3.14 "
Samlet bredde1.65 "
Rørstørrelse1 / 8 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481100060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeBody MaterialMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris
WILKERSON R03-02-000 Luftregulator 1/4 tomme Npt 22 Cfm 300 Psi | AD9PLY 4TY39 R03-02-0005 til 125 psiSinklegering, QQ-Z-36322 cfm3.14 "1.65 "1 / 4 "PT293NOK
WILKERSON RB3-02-F000 Luftregulator 1/4 tomme Npt 14 Cfm 300 Psi | AE7XDW 6B216 RB3-02-F0000 til 125 psiMessing14 cfm3.42 "1.5 "1 / 4 "PT442NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON R03-01-000 Luftregulator 1/8 tomme Npt 13 Cfm 300 Psi
293NOK / enhet