Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8Z-PR6-VT-SS Kuleventil, 1/2 tomme Størrelse, SS | AB3AVU 1RBC3

PARKER 8Z-PR6-VT-SS Kuleventil, 1/2 tomme Størrelse, SS

På lager
Vare: AB3AVU Modell: 8Z-PR6-VT-SSKryssreferanse: 1RBC3
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
2 833 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Body Material316 SS
Volumkoeffisient3.19
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeKPI (R)
Flytekapasitet3.19 Cv
HåndtakstypeKvartalsving
Maks. Driftstrykk207 psi
Maks. Press3000 psi CWP
Total høyde2.16 "
Total lengde2.88 "
RingmaterialePTFE
Forsegl materialeNitrilgummi
StilEnkelt komprimering
Temp. Område-10 grader til 450 grader F.
Tube Size1 / 2 "
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481803065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStilBody MaterialVolumkoeffisientTube SizeTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeTotal høydeTotal lengdePris
PARKER 4A-PR4-VT-SS Kuleventil, 1/4 tomme Størrelse, SS | AB3AVN 1RBB7 4A-PR4-VT-SSTo hylsekomprimering316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R)1.530 "2.18 "1 505 NOK
PARKER 6A-PR6-VT-SS Kuleventil, 3/8 tommer størrelse, SS | AB3AVP 1RBB8 6A-PR6-VT-SSTo hylsekomprimering316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R)2.16 "2.66 "2 705 NOK
PARKER 8A-PR6-VT-SS Kuleventil, 1/2 tomme Størrelse, SS | AB3AVQ 1RBB9 8A-PR6-VT-SSTo hylsekomprimering316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "A-LOK (R)2.16 "2.88 "2 823 NOK
PARKER 4Z-PR4-VT-SS Kuleventil, 1/4 tomme Størrelse, SS | AB3AVR 1RBC1 4Z-PR4-VT-SSEnkelt komprimering316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "KPI (R)1.530 "2.18 "1 624 NOK
PARKER 6Z-PR6-VT-SS Kuleventil, 3/8 tommer størrelse, SS | AB3AVT 1RBC2 6Z-PR6-VT-SSEnkelt komprimering316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "KPI (R)2.16 "2.66 "2 812 NOK
PARKER 4A-PR4-VT-B Kuleventil, 1/4 tomme størrelse, messing | AB3AVV 1RBC4 4A-PR4-VT-BTo hylsekomprimeringMessing1.241 / 4 "-A-LOK (R)1.530 "2.18 "1 480 NOK
PARKER 6A-PR6-VT-B Kuleventil, 3/8 tommers størrelse, messing | AB3AVW 1RBC5 6A-PR6-VT-BTo hylsekomprimeringMessing3.193 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R)2.16 "2.66 "1 989 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8Z-PR6-VT-SS Kuleventil, 1/2 tomme Størrelse, SS
2 833 NOK / enhet