GUL JAKKE 49983 manifold er ideell for presis trykk- og temperaturmåling. Den hjelper teknikere med å analysere og optimere systemytelsen ved å gi nøyaktige avlesninger av kjølemiddelnivåer. Denne manifolden brukes i klimaanlegg og kjølevedlikehold for å feilsøke og vedlikeholde systemer effektivt.
Egenskaper:
- Denne manifolden har et skueglass, som muliggjør uanstrengt observasjon av kjølemediets bevegelse og tilstand under lade- og gjenvinningsprosesser.
- Den er designet med fronttilgang, noe som muliggjør praktisk feltrekalibrering for enkelt vedlikehold og optimalisering.
- Denne manifolden har et dobbelt O-ringsstempel for å sikre økt pålitelighet og forlenget levetid.
- Den inkluderer en kjølemiddeltank og gjenvinningsenhet eller vakuumpumpe for effektiv diagnostikk, evakueringslading uten behov for slangebytte, strømlinjeforming av arbeidsflyten for HVAC-fagfolk.
- Denne manifolden har konturerte håndtak som er lett å gripe, og gir positiv kontroll og brukervennlighet.
- Den tilbyr muligheten for beskyttelsesstøvler, som gir et ekstra lag med beskyttelse for målerne.
- Denne manifolden har smidd aluminiumslegeringskonstruksjon for å sikre styrke og pålitelighet i HVAC-applikasjoner.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne manifolden?
A. Viktige faktorer inkluderer kompatibilitet, trykkområde, holdbarhet, målertype, slangelengde og materiale, portstørrelse, brukervennlighet, nøyaktighet og koffert eller lagring.
Sp. Hvordan vedlikeholder jeg YELLOW JACKET 49983 manifold?
A.
- Inspiser regelmessig slanger, beslag og målere for slitasje eller skade.
- Kalibrer manifolden med jevne mellomrom for å opprettholde nøyaktige avlesninger.
- Hold manifolden ren for rusk for å forhindre skade og opprettholde nøyaktigheten.
- Oppbevar manifolden i et tørt miljø eller kofferten for å beskytte den.
- Smør ventilstammer hvis aktuelt for å sikre jevn drift.
- Unngå å overskride det angitte trykkområdet for å forhindre skade.
- Inspiser og skift ut O-ringer eller tetninger som viser tegn på slitasje.
- Sørg for at teknikere er opplært i riktig håndtering og vedlikeholdsprosedyrer.
Sp. Kommer denne manifolden med en krok for sikker feste under drift?
A. Ja, manifolden er utstyrt med en kraftig krok som sikrer en sikker feste, og forhindrer utilsiktet frakobling under bruk.
Q. Hvordan kan jeg forlenge levetiden til setene i YELLOW JACKET 49983 manifold?
A. Det eksklusive 100 mesh-filteret in-line på alle fakkelfittings er designet for å holde partikkelmateriale ute, forlenger effektivt setenes levetid og sikrer langsiktig ytelse.