PARKER Universal hurtigkoblingshus


filtre
Barb Størrelse: 3 / 8 " , Kroppsmateriale: Messing , Tilkoblingstype: NPTF , Låsetype: Låse baller , Låsetype: Push-to-Connect , Materiale: Messing , Maks. Driftstrykk: 150 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril , segl: Nitril , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F , Trådtype: mann , Ventiltype: Tubular
StilModellTrådstørrelseKroppsstørrelseSlangetilkoblingUtvekslingstypeSakMaks. StrømmeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
B33
-1 / 4 "(F) PTIndustriellKoblingslegeme25 cfm300 psi1 / 4 "372NOK
A
B37
-1 / 2 "(F) PTIndustriellKoblingslegeme110 cfm300 psi1 / 2 "832NOK
B
B34-5BPN
-3 / 8 "Press påIndustriellKoblingslegeme50 cfm300 psi-709NOK
C
B34
-3 / 8 "(M) PTIndustriellKoblingslegeme50 cfm300 psi3 / 8 "625NOK
A
B39
-3 / 4 "(F) PTIndustriellKoblingslegeme110 cfm300 psi3 / 4 "1 408 NOK
D
UC-251-4MP
1 / 4-18 "1 / 4 "(M) PTUniversellHurtigkobler25 cfm150 psi1 / 4 "413NOK
D
UC-251-6MP
3 / 8-18 "1 / 4 "(M) PTIndustriellKopling25 cfm150 psi3 / 8 "459NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?