Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER UC-251-4MP Hurtigkobling, Push to Connect, Messing, 150 Psi | AC4WDL 30N395

PARKER UC-251-4MP hurtigkobling, Push to Connect, Messing, 150 Psi

På lager
Vare: AC4WDL Modell: UC-251-4MPKryssref: 30N395
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeNPTF
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeUniversell
Lås TypeLåse baller
LåsingstypePush-to-Connect
MaterialeMessing
Maks. Strømme25 cfm
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press150 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialeNitril
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
Trådstørrelse1 / 4-18 "
Gjengetypemann
VentiltypeTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseKroppsstørrelseSlangetilkoblingUtvekslingstypeSakMaks. StrømmeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER B33 Koblingshus Messing Fnpt 1/4 tommers rør | AC4VUY 30N197 B33-1 / 4 "(F) PTIndustriellKoblingslegeme25 cfm300 psi1 / 4 "372NOK
PARKER B34 Koblingshus Messing Mnpt 3/8 tommers rør | AC4VVB 30N201 B34-3 / 8 "(M) PTIndustriellKoblingslegeme50 cfm300 psi3 / 8 "625NOK
PARKER B34-5BPN Koblingskropp Messing Trykk på 50 Cfm | AC4VVD 30N203 B34-5BPN-3 / 8 "Press påIndustriellKoblingslegeme50 cfm300 psi-709NOK
PARKER B37 Kobberhus Messing 1/2 tommers rør 110 Cfm | AC4VVP 30N213 B37-1 / 2 "(F) PTIndustriellKoblingslegeme110 cfm300 psi1 / 2 "832NOK
PARKER B39 kobberhus messing 3/4 tommers rør 110 Cfm | AC4VVX 30N220 B39-3 / 4 "(F) PTIndustriellKoblingslegeme110 cfm300 psi3 / 4 "1 408 NOK
PARKER UC-251-6MP kobling, 3/8 tommers gjengestørrelse, 150 psi, messing | AC4WDN 30N397 UC-251-6MP3 / 8-18 "1 / 4 "(M) PTIndustriellKopling25 cfm150 psi3 / 8 "459NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER UC-251-4MP hurtigkobling, Push to Connect, Messing, 150 Psi
413NOK / enhet