Parker B10-2-8T ventilhus er designet for å regulere og kontrollere flyten av væsker, som olje eller hydrauliske væsker, i maskineri og utstyr. Den er ideell for hydrauliske systemer av tungt maskineri, anleggsutstyr, produksjonsmaskineri og industrielle prosesser.
Egenskaper:
- Parker B10-2-8T ventilhus har en C10-2 ventilhulromsstørrelse, noe som sikrer kompatibilitet med spesifikke hydrauliske ventilkonfigurasjoner.
- Den kommer med stålkroppskonstruksjon, som gir holdbarhet og motstand mot tøffe industrielle forhold.
- Dette ventilhuset tilbyr en maksimal trykkhåndteringsevne på 5000 psi, noe som sikrer sikker og pålitelig drift i høytrykkshydraulikksystemer.
- Den er utstyrt med en 8 SAE-portstørrelse for sømløs integrering i hydrauliske systemer, og optimaliserer væskestrømskontrollen.
- Dette ventilhuset har en kompakt design med dimensjoner på 2 tommer i lengde, 1.25 tommer i bredde og 2 tommer i høyde, noe som muliggjør enkel installasjon på trange steder.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan velger jeg riktig ventilhus for hydraulikksystemet mitt?
A. Vurder faktorer som strømningshastighet, trykk, væsketype og spesifikke brukskrav.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du arbeider med ventilhus i hydrauliske systemer?
A. Tilstrekkelige trykkavlastningsmekanismer, riktig håndtering av hydraulikkvæske og overholdelse av sikkerhetsretningslinjer er avgjørende for å forhindre ulykker, væskelekkasjer og systemfeil.
Sp. Hvordan kan jeg sikre lang levetid og pålitelighet til ventilhuset mitt i industrielle omgivelser?
A. Regelmessig inspeksjon, rengjøring og vedlikehold er avgjørende for å forlenge levetiden og påliteligheten til et ventilhus.