Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER B10-2-A8T ventilhus, 1/2 tomme gjengestørrelse | AD9PYM 4UA95

PARKER B10-2-A8T ventilhus, 1/2 tommer gjengestørrelse

På lager
Vare: AD9PYM Modell: B10-2-A8TKryssreferanse: 4UA95
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
810NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilkropp
Body MaterialAluminum
Høyde2"
Lengde1.25 "
MaterialeAluminum
Maks. Driftstrykk3000 psi
Antall stillinger2 vei
SAE rett tråd (inn.)3 / 4-16
Trådstørrelse1 / 2 "
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481909020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • (F) PT-porter (inn.) (SAE-8)
    • Passer til ventilnummer (4UA81, 4UA82, 4UA83, 4UA84, 4UA86, 4UA87, 4DMK9, 4DML4, 4DML5)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHøydeLengdeMaterialeMaks. DriftstrykkTrådstørrelseBreddePris
PARKER B10-3-8T ventilhus, 1/2 tomme gjengestørrelse | AD7DAT 4DMK5 B10-3-8TStål1.25 "2.5 "Stål5000 psi1 / 2 "2.63 "1 411 NOK
PARKER B10-2-8T ventilhus, 1/2 tomme gjengestørrelse | AD7DAU 4DMK6 B10-2-8TStål1.25 "2"Stål5000 psi1 / 2 "2"794NOK
PARKER B08-2-A6T ventilhus, 3/8 tommer gjengestørrelse | AD7DBM 4DMN5 B08-2-A6TAluminum1"1.75 "Aluminum3000 psi3 / 8 "1.75 "448NOK
PARKER B08-2-6T ventilhus, 3/8 tommer gjengestørrelse | AD7DBN 4DMN6 B08-2-6T-1"1.75 "Stål5000 psi3 / 8 "1.75 "911NOK
PARKER B08-3-A6T ventilhus, 3/8 tommer gjengestørrelse | AD7DBP 4DMN7 B08-3-A6TAluminum1"2.25 "Aluminum3000 psi3 / 8 "2.5 "594NOK
PARKER B08-3-6T ventilhus, 3/8 tommer gjengestørrelse | AD7DBQ 4DMN8 B08-3-6T-1"2.25 "Stål5000 psi3 / 8 "2.5 "994NOK
PARKER B10-3-A8T ventilhus, 1/2 tomme gjengestørrelse | AD9PYN 4UA96 B10-3-A8TAluminum2.63 "1.25 "Aluminum3000 psi1 / 2 "2.5 "1 447 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER B10-2-A8T ventilhus, 1/2 tommer gjengestørrelse
810NOK / enhet