Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUL JAKKE 49987 Manifold, 60 tommers slange, 3/8 tommers størrelse, 45 graders bøyning | AF8NWA 29AU17

YELLOW JACKET 49987 manifold, 60 tommers slange, 3/8 tommers størrelse, 45 graders bøyning

På lager
Vare: AF8NWA Modell: 49987Kryssreferanse: 29AU17

Få tak i det Mai 6, mandag
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
4 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManifold
Målere Høy Side Rød0 til 800 psig
Målere Lavsiden Blå30 "Hg til 350 psi
Slangelengde60 "
MaterialeSmidd aluminiumslegering
Antall slanger4
Antall ventiler4
Vakuumportstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.69
Skipets høyde (cm)29.85
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode9026806000

Produktdetaljer:

    • Påføring av kjølemiddel (R-22, R-134A, R-404A)
    • Målenøyaktighet (1% - 1%)

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeAntall slangertypenPris
GUL JAKKE 49967 Manifold med 60 tommers slange, 3/8 tommers størrelse, 4 ventiler | AA4EQX 12H946 4996760 "4Klimaanlegg og stasjonær kjøling4 105 NOK
GUL JAKKE 49867 Manifold med 60 tommers slange, 3/8 tommers størrelse, 2 ventiler | AA4EQY 12H947 4986760 "3Klimaanlegg og stasjonær kjøling3 229 NOK
GUL JAKKE 49847 lademanifold, bil, 72 tommers slange | AB4APN 1WLG3 4984772 "3Testing og lading av klimaanlegg4 771 NOK
GUL JAKKE 49960 Manifold, 60 tommers ladeventil, kompakt kuleventil, 3/8 tommer størrelse, 45 grader. Bøy | AF8NVU 29AU11 4996060 "4-4 965 NOK
GUL JAKKE 49962 Manifold, 4 ventiler, Titan | AF8NVV 29AU12 49962---2 671 NOK
GUL JAKKE 49963 Manifold, 4 ventiler, Titan | AF8NVW 29AU13 49963---2 703 NOK
GUL JAKKE 49968 Manifold, 60 tommers slange, kompakt kuleventil, 3/8 tommers størrelse, 45 graders bøyning | AF8NVX 29AU14 4996860 "4-4 562 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YELLOW JACKET 49987 manifold, 60 tommers slange, 3/8 tommers størrelse, 45 graders bøyning
4 048 NOK / enhet