Fakkel og fakkelsett

filtre

TURBOTORCH -

Torch

StilModellFlammetypeSakPris (eks. mva)
A0386G0851Ekstrem virvelTorch2 090NOK
B0386G1297SwirlTorch1 947NOK
C0386-1286SwirlHåndfakkel1 986NOK
D0386-1294SwirlHåndfakkel3 644NOK
E0386G1293SwirlTorch2 313NOK
F0426-4001SwirlHåndfakkel1 650NOK
UNIWELD -

Torch

Gasssveiseutstyr, også kjent som oxy-fuel eller oxyacetylen sveiseutstyr, er egnet for å kutte eller sammenføye et bredt utvalg av metalliske arbeidsstykker. Gasssveiseutstyr/brennere bruker oksygen og brenngasser for drift, i motsetning til elektrisk lysbuesveiseutstyr som trenger elektrisk kraft for å fungere.
Lodde- og loddebrennere trekker drivstoff og oksygen fra gassflaskene for å produsere flamme og smelte et påført fyllmateriale (loddemetall) mellom to arbeidsstykker for å danne en skjøt. Loddebrennere er ideelle for å lage sterkere skjøter enn loddeskjøter, men de krever høyere driftstemperaturer. Loddebrennere, på den annen side, er ideelle for sammenføyning av varmefølsomme materialer da de opererer ved lavere temperaturer enn loddebrennere. Disse fakkelsettene inkluderer en lommelykt, beslag og tilbehør for å utføre lodding og lodding.
Uniweld håndbrennere gir nøyaktig flammeposisjonering som kreves i rørleggerarbeid, HVAC/R og bildrift. Disse lette og bærbare Uniweld-brennerne brukes vanligvis til å lodde kobberrør, strippe maling og tine frosne rør ved å koble til en trykksatt tilførsel av drivstoffgasser som propan og propylen (ikke inkludert). De er utstyrt med en LP Twister Tip med virvelforbrenningsteknologi for å produsere en høyenergiflamme. Disse Uniweld-håndbrennerne er tilgjengelige i selv- og manuelltenningsvarianter.

StilModellFlammetypeSakPris (eks. mva)
APCV25BlyantTorch465NOK
BRP3T5SwirlTorch1 922NOK
CRP3T6SwirlHåndfakkel2 231NOK
BERNZOMATIC -

Lommelykter

StilModellFlammetypePris (eks. mva)
AJT680Jumbo402NOK
B2880246Swirl1 499NOK
VICTOR -

Plasmaskjærerbrenner

StilModellPris (eks. mva)
A7-520210 178NOK
B7-520010 178NOK
BERNZOMATIC -

Torch

StilModellFlammetypeSakPris (eks. mva)
AST2200-Torch1 299NOK
BJT855-Torch1 410NOK
CUL2317BlyantFakkelhode344NOK
DTS4000SwirlHåndfakkel1 051NOK
TURBOTORCH -

Fakkelsett

StilModellPris (eks. mva)
A0386G02478 153NOK
B0386G12992 660NOK
C0386G08385 773NOK
VICTOR -

Fakkelsett

Victor Thermal Dynamics TurboTorch Series tilbehørssett er egnet for HVAC/R-systemer og rørleggerutstyr. Disse fakkelsettene har unik virvelteknologi for høy varme, superrask drift, minimal loddetid og drivstofforbruk. De består av en regulator, hurtigkoblingshåndtak, utskiftbare spisser, slanger, myke lodninger, sølvlodde og fargekodede O-ringer for rask gassidentifikasjon. De er anvendelige for sveising, oppvarming og skjæreapplikasjoner for bruk med propan / MAP-Pro og oksygen / acetylen drivstoffvarianter. Velg fra et omfattende utvalg av brennersett, tilgjengelig i sølvlodding opptil 3 tommer og myk loddemetall på opptil 2 tommers rørkapasitet på Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
A0386-00078 533NOK
B0386-03395 754NOK
C0386-08334 765NOK
D0386-00066 676NOK
E0386-03355 873NOK
SIEVERT -

Fakkelsett

StilModellFlammetypeSakPris (eks. mva)
A253547JusterbarFakkelsett1 699NOK
BCS4470JusterbarFakkelsett6 088NOK
CCS4460JusterbarFakkelsett5 780NOK
DCS4459JusterbarFakkelsett6 277NOK
EDS2944standardFakkelsett3 469NOK
F2230AstandardUtendørs lommelykt1 104NOK
GHSK2-04standardFakkelsett7 190NOK
HHSK1-04standardFakkelsett6 584NOK
IBSDK-25standardFakkelsett14 278NOK
JBHSK-04standardFakkelsett4 075NOK
KTI4471standardFakkelsett7 404NOK
LTI4461standardFakkelsett7 215NOK
MPS3470standardFakkelsett3 889NOK
NPS2959standardFakkelsett3 877NOK
OTI2960standardFakkelsett4 768NOK
PTI3470standardFakkelsett5 051NOK
QPS-ASI-10standardFakkelsett10 220NOK
RHSKGTD-10standardFakkelsett20 540NOK
SHSK3-30standardFakkelsett9 855NOK
THSK1-30standardFakkelsett8 332NOK
UEBK-2standardFakkelsett8 646NOK
VUSSK-12standardFakkelsett14 256NOK
WPSS-ASI-10standardFakkelsett12 422NOK
THSK1-10standardFakkelsett7 456NOK
XHSK1-BSstandardFakkelsett6 654NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Skjære lommelykt

Miller-Smith skjærebrennere er ideelle for oppvarming og kutting av metallarbeidsstykker ved bruk av oksygen og all drivstoffgass som acetylen, propan, propylen og naturgass. De har to koblinger for tilkobling til gasstilførselsledninger fra gassflasker. Miller-Smith skjærebrennere har 75, 90 og 180 graders hodevinkler for å passe til kuttespisser for å kutte arbeidsstykker opp til 24 tommer i forskjellige vinkler fra brukeren. De er utstyrt med gassknotter for å kontrollere oksygen til drivstoffgassforholdet til den genererte flammen og en skjærende oksygenspak for å tilføre høytrykksoksygen for å smelte og blåse bort det smeltede metallet. Disse Miller-Smith skjærebrennerne trenger kun montering av gassledninger/slanger og kuttespisser for fullstendig montering. Brukere må stramme skjæretuppen for hånd på Miller-Smith skjærebrennerhodet etter at skiftenøkkelen har strammet dem. Miller Smith skjærebrennere har en solid kropp med en blanding i spissen for å blande og brenne oksygen og drivstoffgass separat. Skjæretuppsetet er laget av Graf-Tite for å opprettholde positiv sittestilling og tåle ekstremt høye temperaturer.
Velg fra et bredt utvalg av disse Miller-Smith skjærebrennerne, tilgjengelig i lengder fra 36 til 60 tommer på Raptor Supplies. Vi tilbyr også Miller-Smith skjærebrennersett ha brennerhåndtak som kan passe til skjæreutstyr, varmedyser og sveisedyser for å utføre ulike skjære-, sveise- og oppvarmingsoperasjoner.

StilModellHodevinkelLengdePris (eks. mva)
ASC36575 Degrees36 "14 912NOK
BSC94575 Degrees48 "15 301NOK
CSC96575 Degrees60 "18 514NOK
RFQ
DSC36990 Degrees36 "15 134NOK
ESC94990 Degrees48 "15 446NOK
FSC96990 Degrees60 "18 783NOK
RFQ
GSC360180 Degrees36 "14 067NOK
HSC940180 Degrees48 "15 457NOK
SIEVERT -

Håndfakkel

StilModellPris (eks. mva)
A2535-487 889NOK
B2535-022 079NOK
C2535-103 118NOK
D2535-083 541NOK
E2295571 541NOK
F2535-042 075NOK
G2535-495 311NOK
H2535-062 672NOK
SIEVERT -

Reparer fakkelsett

StilModellPris (eks. mva)
ARKH-4S7 609NOK
BURK-49 070NOK
CDRK-257 345NOK
DRKC-2512 826NOK
ERKD-258 600NOK
FRKD-46 558NOK
GRKF-258 672NOK
UNIWELD -

Pencil Torch Kit 3 stk

ModellSakPris (eks. mva)
PCV25/333670/2CYX7AJ2KAE741NOK
TURBOTORCH -

Selvantennelig fakkelsett 2 stk

ModellSakPris (eks. mva)
0426-4001/333668AJ2KAD1 894 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Standard skjæreutstyr

ModellSakPris (eks. mva)
AC309AE8YCM5 309 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Standard brennerhåndtak

ModellSakPris (eks. mva)
AW1AAE8YCL3 948 NOK
VICTOR -

Sveisehåndtak, polert messing, 7/8 "slangedia., Heavy Duty, 2 hull

ModellSakPris (eks. mva)
0382-0093BH3BFG5 399 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Fakkel For AE8YCN

ModellSakPris (eks. mva)
11-1101CAF2AGL3 107 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Med Duty Cut Vedlegg 90 graders hode

ModellSakPris (eks. mva)
MC509AE8YCF5 795 NOK
UNIWELD -

Antrekk fakkel

ModellSakPris (eks. mva)
71MHKAE6LDT3 681 NOK
UNIWELD -

Håndfakkel, selvantennelig, 0-3 tommers loddepropan

ModellSakPris (eks. mva)
HT44CD4TVZ-
RFQ
MASTER APPLIANCE -

Butandrevet Ultratorch, Loddejern, 530 Deg C

ModellSakPris (eks. mva)
UT-200AE6DJD-
RFQ
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?