MASTER APPLIANCE UT-200 Butandrevet ultrabrenner, loddebolt, 530 grader C | AE6DJD 5PYT2

MASTER APPLIANCE UT-200 Butandrevet ultralygte, loddebolt, 530 grader C

Vare: AE6DJD Modell: UT-200Kryssreferanse: 5PYT2

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUltralampe, 3 i 1
FlammetypeÅpen eller flammeløs
Brenselbutan
Powered Bybutan
typenLommelykt, loddebolt, varmeverktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8205600000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Ignitor (N)
    • Egenskaper: Ca. Loddespisstemperatur, 482 til 986 F, ca. Varmluftspiss Temp. 1004 F, ca. fakkeltemperatur 2372 F

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER APPLIANCE UT-200 Butandrevet ultralygte, loddebolt, 530 grader C