BRADY Pipe Marker, Make Up Water, L til O, Grønn


filtre
Bakgrunnsfarge: Grønn , Forklaringsfarge: Hvit , Rullelengde: 30ft.
StilModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
15552
-12 "Klipse på-Trykkfølsom vinyl12 "1 781 NOK
A
41562
-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl8"1 691 NOK
B
5722-O
-5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"132NOK
C
4093-B
1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-276NOK
B
5722-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"174NOK
C
4093-C
2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-209NOK
B
II-5722
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "241NOK
D
7182-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "189NOK
C
4093-A
3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-242NOK
E
7182-3C
3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "189NOK
F
7182-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
C
4093-D
4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-226NOK
G
4093-F
6 til 7-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-236NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?