Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5722-O Rørmarkør Fyll opp vann 1/2 til 1-3/8 tommer | AA6MWA 14H912

BRADY 5722-O Pipe Marker Make Up Water 1/2 To 1-3/8 In

På lager
Vare: AA6MWA Modell: 5722-OKryssreferanse: 14H912
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Høyde5"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialePVF overlaminert polyester
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.92
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5722-I Rørmarkør Fyll opp vann 1-1/2 til 2-3/8 tommer | AA6MVY 14H910 5722-I1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"171NOK
BRADY 5722-II Rørmarkør Fyll på vann 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AA6MVZ 14H911 II-57222-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "239NOK
BRADY 7182-1 Rørmarkør Fyll på vann 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AE2ZXZ 5ADJ7 7182-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7182-3C Pipe Marker Make Up Water Green til 3/4 in | AE2ZYB 5ADJ9 7182-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 7182-4 Rørmarkør Fyll på vann 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AE2ZYC 5ADK0 7182-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 4093-C Rørmarkør Fyll på vann 2-1 / 2 til 3-7 / 8 tommer | AF3TDT 8CR73 4093-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-206NOK
BRADY 15552 Pipe Marker Make Up Water Green | AF3TTW 8CWC0 15552-12 "Klipse på-Trykkfølsom vinyl12 "1 771 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5722-O Pipe Marker Make Up Water 1/2 To 1-3/8 In
131NOK / enhet