Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7182-4 Rørmarkør Fyll på vann 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AE2ZYC 5ADK0

BRADY 7182-4 rørmarkør etterfyllingsvann 3/4 til 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AE2ZYC Modell: 7182-4Kryssreferanse: 5ADK0
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5722-I Rørmarkør Fyll opp vann 1-1/2 til 2-3/8 tommer | AA6MVY 14H910 5722-I1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"171NOK
BRADY 5722-II Rørmarkør Fyll på vann 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AA6MVZ 14H911 II-57222-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "239NOK
BRADY 5722-O Rørmarkør Fyll opp vann 1/2 til 1-3/8 tommer | AA6MWA 14H912 5722-O-5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"131NOK
BRADY 7182-1 Rørmarkør Fyll på vann 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AE2ZXZ 5ADJ7 7182-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7182-3C Pipe Marker Make Up Water Green til 3/4 in | AE2ZYB 5ADJ9 7182-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 4093-C Rørmarkør Fyll på vann 2-1 / 2 til 3-7 / 8 tommer | AF3TDT 8CR73 4093-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-206NOK
BRADY 15552 Pipe Marker Make Up Water Green | AF3TTW 8CWC0 15552-12 "Klipse på-Trykkfølsom vinyl12 "1 771 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7182-4 rørmarkør etterfyllingsvann 3/4 til 2-3/8 tommer
5NOK / enhet