Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAQUIP KONTROLLER 189026B.1 Elektronisk kuleventil Messing 115vac | AE8FLJ 6CX19

DYNAQUIP CONTROLS 189026B.1 Elektronisk kuleventil messing 115vac

På lager
Vare: AE8FLJ Modell: 189026B.1Kryssreferanse: 6CX19

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
9 924 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVelge. Aktivert kulventil
Omgivelsestemp. Område-15 grader til 150 grader F
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body MaterialMessing
Kroppsstil2-veis
TilkoblingFNPT
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Maks. Press600 psi CWP
Maks. Damptrykk125 psi
Maks. Vanntrykk600 psi
MonterDirekte
Antall porter2
Rørstørrelse1.25 "
HavnFull
Vurdert for600 psi CWP
Forsegl materialeViton
SetematerialePTFE
StammaterialeNikkelbelagt messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. OmrådeVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F
Ventilstruktur2-Piece
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.77
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8481809025
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeOmgivelsestemp. OmrådeKulematerialeStammaterialeTemp. OmrådeVentilstrukturSpenningBody MaterialPris
DYNAQUIP KONTROLLER EHH2AATE01 Elektronisk kuleventil Messing 3 Tommer | AA8YZE 1AWD3 EHH2AATE01PTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece115 VACMessing43 329 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EHH23ATE20H Elektronisk kuleventil Messing 1/2 tomme | AA8YZF 1AWD4 EHH23ATE20HPTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMessing9 277 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EHH24ATE20H Elektronisk kuleventil Messing 3/4 tommer | AA8YZG 1AWD5 EHH24ATE20HPTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMessing9 648 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EHH25ATE20H Elektronisk kuleventil Messing 1 Tommer | AA8YZH 1AWD6 EHH25ATE20HPTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMessing10 067 NOK
DYNAQUIP STYRINGER EHH26ATE25H Elektronisk kuleventil Messing | AA8YZJ 1AWD7 EHH26ATE25HPTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMessing11 990 NOK
DYNAQUIP STYRINGER EHH27ATE25H Elektronisk kuleventil Messing | AA8YZK 1AWD8 EHH27ATE25HPTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMessing13 441 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EHH28ATE25H Elektronisk kuleventil Messing 2 Tommer | AA8YZL 1AWD9 EHH28ATE25HPTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingRustfritt stålMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMessing14 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS 189026B.1 Elektronisk kuleventil messing 115vac
9 924 NOK / enhet