MASTER APPARAT

Selskapets produktkatalog inkluderer varmepistoler, plast sveisesett, butanverktøy, krympeslange og krympeverktøy. Mesterapparat butan fakkel er ideell for lodding, rørleggerarbeid, lodding og varmekrympeapplikasjoner. Den har et innebygd selvtennende system med en sikkerhetslås og en justerbar tavle eller pinpoint flamme. Merkets varmepistoler er mye brukt til å fjerne maling, aktivere lim, bøye plast, tine frosne rør og fjerne bulker. Disse kraftige Master Appliance-varmepistolene kan avgi varmluftstrømmer på opptil 1000 grader Fahrenheit og er tilgjengelige i forskjellige spenninger, temperaturområder og motortyper.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

MASTER APPLIANCE Varmepistoler

Heat GunsDesignet for å aktivere lim, tørre fyllmaterialer, bøye plast og synkerør med en balansert ergonomisk design som forhindrer tretthet av operatøren. Har et elektronisk lukket sløyfesystem for å opprettholde konstant driftstemperatur (108 produkter)

MASTER APPLIANCE Loddebolter Guns and Pots

Loddejern Guns and PotterButandrevne / selvantennende verktøy i pennestørrelse som brukes til lodding av lett metallplate, farget glassmontering og holdbare elektriske tilkoblinger(8 produkter)

MASTER APPLIANCE Limpistoler

Limpistoler(3 produkter)

MASTER APPLIANCE Deler

DelerInkluderer armaturer, blåsehjul, børsteholdere, meiselspisser, klemskruer, snorer, varmepistolstativ, varmeelementer og vippebrytere for bruk med Master varmepistoler og Master Varitemp varmepistoler (34 produkter)

MASTER APPLIANCE Hot Melt Adhesives

Lim med varme smelter(6 produkter)

MASTER APPLIANCE Varmepistoltilbehør

Varmepistol tilbehørInkluderer varmeelementelementer, varmepistolelementsett, varmepistoldyseskjermer, erstatningsdelesett, hastighetssveisingstips og tilbehør som er egnet for bruk med varmepistoler (105 produkter)

MASTER APPARAT Butan fakler

Butan fakler(7 produkter)

MASTER APPLIANCE Loddesett

LoddesettInkluderer butandrevne, høytytende loddesett som brukes til å fjerne overflatemonterte komponenter, lodding og avlodding, reparasjon av vinyl, flekk tørking og skjæring av materialer. Har tykt jern og forkroming for høy varmeledningsevne og loddetemperaturer opp til 932 F. (4 produkter)

MASTER APPARAT Loddetips

LoddetipsKobberloddespisser med høy varmeledningsevne og et vinkelområde på 35 - 45 grader. Tilgjengelig i bøyde / meisel / koniske / sylindriske varianter og forskjellige totale diametre(64 produkter)

MASTER APPLIANCE Krympeslange

KrympeslangeVarmebestandig og fargekodet krympeslange som brukes for å sikre riktig elektrisk isolasjon og beskyttelse av ledninger, kabler og kontakter mot støv, vann og kjemikalier. Kan operere ved temperaturer fra -67 til 275 grader F(5 produkter)

MASTER APPLIANCE Skjøtekoblinger

SkjøtekoblingerMultiseal butt skjøtekoblinger med 900-volts retningsstyrke og fargekodet rør med trådmåleravtrykk for enkel identifikasjon(14 produkter)

MASTER APPLIANCE Kabel- og wirepresseverktøy

Kabel- og ledningspresseverktøyBrukes til å kutte, krympe eller strippe standard ledninger fra 22 til 10 AWG. Har to presisjonsslipte trådkuttere laget av varmebehandlet verktøystål for håndtering av industriell mishandling og polstrede håndtak for brukerkomfort (5 produkter)

MASTER APPLIANCE Lommelykt og fakkelsett

Fakkel og fakkelsettInkluderer bordplate butandrevne mikrolykter med tung base designet for håndfri benkeplatebruk. Har et innebygd selvtennende system, sikkerhetslås, pinpoint flamme og stor tankkapasitet. Utløserlykter og ultralykter i forskjellige håndflatestørrelser og loddebolttyper også tilgjengelig (2 produkter)

MASTER APPLIANCE Loddetilbehør

LoddetilbehørInkluderer beskyttelseshetter, loddeadaptere, brennerhoder, varmekrympefester, verktøyholdere, stropper, skjærehjulspisser og loddeboltspisser designet for å forbedre egenskapene til Master Appliance loddebolter(23 produkter)

MASTER APPLIANCE Limpistoltilbehør

LimpistoltilbehørBredt utvalg av limpistolbeholdere og erstatningspisser som er kompatible med alle Master-butandrevne produkter. Beholdere tilgjengelig i 46 og 145 g-alternativer og spissstørrelser varierer fra 0.5 – 4.74 mm (6 produkter)

MASTER APPLIANCE Ringterminaler

Ringterminaler(24 produkter)

MASTER APPLIANCE Ledningskoblingssett

Wire Connector -settProseal-koblingsutvalgssett med varmekrympeslange for bedre isolasjon, strekkfasthet på 89 psi og forseglede elektriske systemer for å sikre integriteten til ledningstilkoblinger. Multiseal og Solderseal ledningskontakt sett er også tilgjengelig (21 produkter)

MASTER APPLIANCE Ledningskontakter

Kabelforbindelser(12 produkter)

MASTER APPLIANCE Girmotortilbehør

Gearmotor tilbehør(9 produkter)

MASTER APPLIANCE Sveisetilbehør

Sveiseutstyr(8 produkter)

MASTER APPLIANCE Muttere og skiver

Nøtter og skiver(7 produkter)

MASTER APPLIANCE Pin-terminaler

Pin terminaler(6 produkter)

MASTER APPARAT Pumpeutkastere

Pumpejektorer(6 produkter)

MASTER APPLIANCE Viftekontrollbrytere

Viftekontrollbrytere(4 produkter)

MASTER APPLIANCE Drivstoffsylindre

Drivstoffsylindere(3 produkter)

MASTER APPLIANCE MIG Tilbehør

MIG tilbehør(3 produkter)

MASTER APPLIANCE Motortilbehør

Motortilbehør(3 produkter)

MASTER APPLIANCE Motor stativer og kraner

Motorstativ og kraner(2 produkter)

MASTER APPLIANCE Håndtak og trekk

Håndtak og trekk(2 produkter)

MASTER APPLIANCE Isolasjonsplater

Isolasjonstavler(2 produkter)

MASTER APPLIANCE Plater og platedeksler

Plater og platetrekk(2 produkter)

MASTER APPLIANCE Spesialverktøy for rørleggerarbeid

VVS spesialverktøy(2 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Master Appliance MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende American Beauty- og 3M-modellnumre for lodding, ledningskoblinger og krympeverktøy. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Master Appliance-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Master Appliance-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse hovedapparatvarene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Master Appliance

Selskapets produktkatalog inkluderer varmepistoler, plast sveisesett, butanverktøy, krympeslange og krympeverktøy. Mesterapparat butan fakkel er ideell for lodding, rørleggerarbeid, lodding og varmekrympeapplikasjoner. Den har et innebygd selvtennende system med en sikkerhetslås og en justerbar tavle eller pinpoint flamme. Merkets varmepistoler er mye brukt til å fjerne maling, aktivere lim, bøye plast, tine frosne rør og fjerne bulker. Disse kraftige Master Appliance-varmepistolene kan avgi varmluftstrømmer på opptil 1000 grader Fahrenheit og er tilgjengelige i forskjellige spenninger, temperaturområder og motortyper.

Store handelsnavn

Ecoheat varmepistol og sett

Ecoheat varmepistol og sett

Denne varmepistolen er ideell for å bøye og forme plast, tørke kroppsfyllstoffer, fjerne dekaler, flekktørke maling, krympe, pakke og mer. Den har en innebygd håndbeskyttelse for å beskytte mot støt og støt og en tilbakestillbar termostat for å forhindre overoppheting. Den inkluderer et stativ som lar brukere...

for å stille varmepistolen i oppreist stilling for håndfri bruk.

EconoIron EI-20 Butandrevet loddebolt

EconoIron EI-20 Butandrevet loddebolt

Denne enheten brukes til å finne flammefri varme, strippe isolasjon, kutte plast med en varm knivspiss og mer. Verktøyet kan tennes med en flintlighter innebygd i hetten og har en lett design som gjør det enkelt å håndtere samt bære rundt på anlegget.

Ultratorch UT-35 flammeløst varmeverktøy og fakkel

Ultratorch UT-35 flammeløst varmeverktøy og fakkel

Denne enheten inkluderer en standard Ultratip loddespiss og varmluftspiss for å utføre forskjellige applikasjoner. Den har justerbar temperaturkontroll opp til 1200 grader Fahrenheit og et innebygd vindu for å indikere drivstoffnivå. Ultratorch loddebolt, varmeverktøy og lommelykt er ideell for reparasjon av vin...

yl, varmekrympeslange, lodding/avlodding og fjerning av overflatemonterte komponenter.

Mini-Trigger Torch Selvantennende Butan-drevet varmeverktøy

Mini-Trigger Torch Selvantennende Butan-drevet varmeverktøy

Denne enheten har en selvantennende piezo-elektrisk tenning som er enkel å starte og eliminerer behovet for lighter eller fyrstikker. Den er integrert med en håndfri skyvelås for kontinuerlig bruk (opptil 60 minutter) uten tretthet og en ergonomisk håndtaksdesign for å sikre et sklisikkert grep. Det fea...

gir en unik lukkerspak for raskt å slukke tennflammen ved bruk av valgfri lodde- eller varmluftsutstyr. Den er ideell for oppvarming av deler, tenning av materialer, smelting av plast og mer.

Konkurransefordeler for masterapparatet

Ultratip-teknologi

Ultratip-teknologi

Ultratip er en langvarig, oksygenfri, kobberbasert, jern- og forkrommet loddespiss med innebygd katalysator, fortinnet med fri loddemetall for å levere høykvalitets lodding enn standard messingbaserte spisser. Det høyere tinninnholdet i standardspisser eroderer spissens jernbelegg raskere, mens den tykkere jern- og krombelegget gir høyere varme...

l ledningsevne og forbedrer spissens levetid betydelig. Ultratorch-varmeverktøy med Ultratip-teknologi er perfekte for bruk med blyfrie loddemetaller, og gir større produksjonsutbytte og øker produktiviteten.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med en loddebolt?

Master Appliance loddebolt sender varme gjennom et termisk ledende materiale for å smelte loddetinn og koble sammen to ting, for eksempel ledninger. Den drives av butangass som kan settes inn i loddebolten av seg selv. Den har også en plasthette som holder loddebolten mot støt og støt.

Hvordan fylle på butan-fakkelen?

  • Sørg først for at lykten er tom ved å koble inn mekanismen og slå den på. Hvis den ikke tennes, betyr det at fakkelen er tom eller ødelagt. Den andre måten er å se på fylllinjen ved å flytte den fra side til side for å finne ut om butan er tilstede i verktøyet eller ikke.
  • Fjern luft fra fakkelen ved å holde fakkelen opp ned slik at butanen blir tyngre enn luften og går til bunnen av fakkelen. Ta en kniv eller noe skarpt og trykk på påfyllingsventilen som slipper luften ut.
  • Plasser nå butanflasken opp ned på påfyllingsventilen og trykk ned på boksen mot fakkelen til butan spytter ut av en proffspiss.
  • Vent noen sekunder, og trykk deretter på ventilen med en kniv. Hvis butan kommer ut betyr det at lommelykten er full, men hvis det kommer luft ut betyr det at mer butan kan fylles på.
  • La fakkelen hvile i et minutt eller to for å la butanen sette seg, og test deretter ved å trykke på brennerknappen.

Hva brukes permanentmagnetmotorer til?

Permanentmagnetmotorer leverer mer fluks for sin kompakte størrelse enn den magnetiske energien og dreiemomentet som produseres av en tilsvarende induksjonsmotor.