LINCOLN ELECTRIC MIG-sveisere

Sveisere med intermitterende driftssykluser ideelle for fluks-kjerne/konstantspenningsvedlikehold eller fabrikasjonsoperasjoner. Utvalgte modeller har Diamond Core-teknologi for å gi høykvalitets lysbuer med et bredt sveiseeffektområde

filtre

LINCOLN ELECTRIC -

MIG-sveisere

Power MIG-serien sveisere fra Lincoln Electric er designet for MIG og fluks-kjerne sveiseapplikasjoner. Disse sveiserne har Diamond Core-teknologi som gir en utmerket ut-av-posisjon buevirkning og lavt sprut ved en gitt trådmatingshastighet i arbeidsstykker av stål, rustfritt stål og aluminium. De kommer med patenterte delte ledningsledere som tilbyr en optimal ledningsjustering og en messing-til-messing pistolforbindelse for å hjelpe kritisk ledningsevne. Disse enhetene er videre utstyrt med en stor drivmotor med lukket design som forbedrer dreiemomentutgangen og sikrer en problemfri ytelse. Kabelhåndteringssystemet og det toppmonterte forbruksbrettet til disse sveiserne hjelper til med å holde arbeidsstasjonen organisert.

StilModellDuty CycleInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
AK3520-1------65 102NOK
BK2697-120%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "til 0.030"11 996NOK
CK3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"70 822NOK
CK3068-240%230/460/575 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"72 469NOK
CK3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"105 418NOK
LINCOLN ELECTRIC -

Flux Core Welder Håndholdt, 120VAC

ModellSakPris (eks. mva)
K2696-1AE3YXH9 337 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?