Dekkskruer

filtre

Dekkskruer er gjengede festemidler som er egnet for sammenføyning av planker, gjerder og dekk laget av tre, plast eller plast-tre kompositter. De brukes i trebearbeiding, vedlikehold og...Les mer

APPROVED VENDOR -

Deck Skrue

StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A1VB381.5 "#10230NOK
A1VB341.25 "#8232NOK
A1VB351.625 "#8190NOK
A1VB362"#8179NOK
A1VB392"#10185NOK
A1VB372.5 "#8306NOK
A1VB402.5 "#10176NOK
A1VB413"#10203NOK
A1VB423.5 "#10254NOK
GRAINGER -

Dekkskrue Bugle Star Steel

StilModellLengdeMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
AU30251.016.01621.625 "Stål#8155NOK
AU30251.019.01621.625 "Stål#10226NOK
AU30250.016.01621.625 "305 rustfritt stål#8862NOK
AU30250.016.02002"305 rustfritt stål#8991NOK
AU30250.019.02002"305 rustfritt stål#10940NOK
AU30251.016.02002"Stål#8247NOK
AU30251.019.02002"Stål#10285NOK
AU30250.019.02502.5 "305 rustfritt stål#10971NOK
BU30251.019.02502.5 "Stål#10287NOK
AU30251.016.02502.5 "Stål#8266NOK
AU30250.016.02502.5 "305 rustfritt stål#8869NOK
AU30251.016.02252.25 "Stål#8262NOK
AU30250.016.02252.25 "305 rustfritt stål#81 096NOK
BU30251.019.03003"Stål#10428NOK
AU30250.016.03003"305 rustfritt stål#8963NOK
AU30251.016.03003"Stål#8324NOK
AU30250.019.03003"305 rustfritt stål#101 281NOK
AU30251.019.03503.5 "Stål#10484NOK
FABORY -

Dekkskruer

StilModellFinishLengdeMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
AB30250.016.0225Plain2 1 / 4 "305 rustfritt stål#88 594NOK
AB30250.019.0250Plain2 1 / 2 "305 rustfritt stål#109 477NOK
AB30250.016.0300Plain3"305 rustfritt stål#811 336NOK
AB30250.019.0200Plain2"305 rustfritt stål#108 239NOK
AB30250.019.0350Plain3 1 / 2 "305 rustfritt stål#106 595NOK
AB30250.016.0200Plain2"305 rustfritt stål#88 816NOK
AB30250.016.0162Plain1 5 / 8305 rustfritt stål#812 147NOK
AB30250.019.0300Plain3"305 rustfritt stål#107 896NOK
AB30250.016.0250Plain2 1 / 2 "305 rustfritt stål#812 574NOK
AB30250.019.0162Plain1 5 / 8305 rustfritt stål#107 422NOK
AB30251.016.0300Gul sink3"Stål#82 654NOK
AB30251.016.0225Gul sink2 1 / 4 "Stål#81 831NOK
AB30251.016.0200Gul sink2"Stål#81 690NOK
AB30251.019.0300Gul sink3"Stål#102 977NOK
AB30251.016.0162Gul sink1 5 / 8Stål#82 302NOK
AB30251.019.0350Gul sink3 1 / 2 "Stål#102 197NOK
AB30251.019.0200Gul sink2"Stål#102 572NOK
AB30251.019.0162Gul sink1 5 / 8Stål#101 406NOK
AB30251.016.0250Gul sink2 1 / 2 "Stål#82 761NOK
AB30251.019.0250Gul sink2 1 / 2 "Stål#102 680NOK
GRK -

Dekkskruer

StilModellDriverstørrelseFinishhode~~POS=TRUNCLengdeMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
A00133 krT25ClimatekFlate2 1 / 2 "Kasse herdet karbonstål#104 189NOK
A00105 krT25ClimatekFlate3 1 / 8Kasse herdet karbonstål#93 603NOK
B01137 krT25ClimatekFlate3 1 / 8Kasse herdet karbonstål#10871NOK
A00173 krT25ClimatekFlate5 5 / 8Kasse herdet karbonstål#124 264NOK
A01103 krT25ClimatekFlate2 3 / 4 "Kasse herdet karbonstål#9871NOK
A00177 krT25ClimatekFlate6 3 / 8Kasse herdet karbonstål#127 300NOK
A00099 krT25ClimatekFlate2"Kasse herdet karbonstål#94 233NOK
B01141 krT25ClimatekFlate4"Kasse herdet karbonstål#10871NOK
B01105 krT25ClimatekFlate3 1 / 8Kasse herdet karbonstål#9871NOK
A00095 krT25ClimatekFlate1 1 / 2 "Kasse herdet karbonstål#94 862NOK
C61633 krT25PlainFlate2 1 / 2 "305 rustfritt stål#10820NOK
A00141 krT25ClimatekFlate4"Kasse herdet karbonstål#103 243NOK
A00139 krT25ClimatekFlate3 1 / 2 "Kasse herdet karbonstål#103 168NOK
A00137 krT25ClimatekFlate3 1 / 8Kasse herdet karbonstål#103 335NOK
A00143 krT25ClimatekFlate4 3 / 4Kasse herdet karbonstål#102 880NOK
A00101 krT25ClimatekFlate2 1 / 2 "Kasse herdet karbonstål#94 003NOK
D10161 krT25ClimatekRund3 1 / 4Kasse herdet karbonstål1 / 4 "2 360NOK
D10137 krT25ClimatekRund3 1 / 4Kasse herdet karbonstål#102 611NOK
B01099 krT25ClimatekFlate2"Kasse herdet karbonstål#9871NOK
B01101 krT25ClimatekFlate2 1 / 2 "Kasse herdet karbonstål#9871NOK
C61637 krT25PlainFlate3 1 / 8305 rustfritt stål#101 061NOK
D12155 krT25ClimatekRund2 1 / 8 "Kasse herdet karbonstål1 / 4 "222NOK
D12221 krT30ClimatekRund3 3 / 8Kasse herdet karbonstål5 / 16 "745NOK
D10225 krT30ClimatekRund4 1 / 4Kasse herdet karbonstål5 / 16 "2 702NOK
E30221 krT30PlainRund3 3 / 8305 rustfritt stål5 / 16 "5 803NOK
APPROVED VENDOR -

Dekkskrue flat #6 1-1/4", 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
3LGZ4AC9XXY51NOK
GRAINGER -

Dck Screw Bugle #10 1-5/8 stjerners rustfritt stål, 200PK

ModellSakPris (eks. mva)
U30250.019.0162AG2GKB939NOK
GRAINGER -

Dck Screw Bugle #10 3-1/2 stjerners rustfritt stål, 200PK

ModellSakPris (eks. mva)
U30250.019.0350AG2GKF1 352 NOK
GRAINGER -

Dekkskrue, 1 5/8 tommers lengde, stål, #6 størrelse, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
3LGZ5CG9VWQ63NOK
SENCO -

Skruer, 2-1/2 tommer lengde, stål

ModellSakPris (eks. mva)
08D250WCG8YTZ1 227 NOK
Se detaljer
SENCO -

Skruer, stål

ModellSakPris (eks. mva)
08D300WCG8YUA1 465 NOK
Se detaljer

Dekkskruer

Dekkskruer er gjengede festemidler som er egnet for sammenføyning av planker, gjerder og dekk laget av tre, plast eller plast-tre kompositter. De brukes i trebearbeiding, vedlikehold og reparasjonsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse skruene fra Fabory, Senco, Grainger & GRK. Disse selvskruende skruene krever et forhåndsstanset eller boret hull (avhengig av materialets hardhet) for installasjon/drift. Dekkskruer brukes vanligvis i utendørsmiljøer og har derfor korrosjonsbestandig konstruksjon eller belegg på seg.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom dekkskruer og treskruer?

  • Hode: Både dekk- og treskruer har en lignende, flat forsenket overflate. Men dekkskruer har en større hodeoverflate for større bæreevne. Dette forhindrer at festet synker ned i materialet.
  • Gjenging: Dekkskruer har skarpere og dypere gjenger enn treskruer for raskt å kutte inn i gjenstanden.
  • Konstruksjon: Dekkskruer har korrosjonsbestandig konstruksjon for å motstå tøffe værforhold. De er solide nok til å håndtere større vekter sammenlignet med treskruer.

Er det nødvendig med et pilothull for å installere dekkskruer?

Et pilothull er nødvendig for å installere dekkskruer på hardved / sprekkutsatt tre, eller nær kanten av et dekkbrett. Hovedårsaken til å forhåndsbore hull er for å hindre splintring av tredekket og stripping/avbrudd av skruen.

Hvordan installere disse dekkskruene?

  • Legg dekket på toppen av rammen.
  • Merk hullsenteret der skruen skal monteres.
  • Bor et akselklaringshull og et pilothull, om nødvendig.
  • Plasser en dekkskrue minst 1 tomme fra brettets kant.
  • Trykk borespissen festet til driveren tett inn i skruehodet og vri driveren for å passe skruen helt inn i hullet.

Hvorfor bruker noen dekkskruer skiver?

Utvalgte dekkskruer er utstyrt med skiver for å forhindre at forurensninger kommer inn i skruehullet og sikrer riktig tetting.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?