LINCOLN ELECTRIC Pinnesveisere

Brukes til skjermet metallbuesveising (SMAW) og fugingoperasjoner for sveising av bløtt stål, rustfritt stål og støpejernsoverflater. Sørg for passende lysbueegenskaper for elektroder med forskjellige diametre

filtre

LINCOLN ELECTRIC -

Pinnesveisere

StilModellSamlet breddeForsterker ACDuty CycleHzInngangsspenningSakGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
AK129717.25 "225AC / 125DCAC 225A @ 25V, 20% / DC 125A @ 25V, 20%50/60230Pinne sveiser12 "24 "14 708NOK
BK117017.25 "225225A @ 25V, 20% driftssyklus60230Pinne sveiser12 "24 "8 876NOK
CK1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Stikkveisekraftkilde, Idealarc 25021.5 "27 "81 112NOK
DK1053-819 "300AAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%60 Hz230/460/575Arc Welder21.5 "27 "79 178NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?